忌避剤・虫対策 :「吊り下げ」の検索結果

忌避剤・虫対策とは、主に蚊やハエなどの害虫駆除や、ネコ・ハトなどの動植物の接近や接触を避けるために用いられるものです。虫や動物の忌避する成分が含まれていますが、香りつきのものもあります。蚊やゴキブリといった虫やネズミには、駆除・捕獲用アイテムもおすすめです。また、犬猫やヘビ、モグラなどの対策には、それらの動物に危害を与えることなく使用出来る忌避剤もあります。スプレーや粉剤タイプなどがあるので、目的に合わせて利用しましょう。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【蚊にとにかく効く秘密】 (1)屋内も屋外もしっかりガード ・屋内への蚊の侵入阻止 ・屋外での蚊の忌避 (2)蚊の多い季節に効果的に対策 気温の上昇に合わせて、薬剤の揮散量が増加します。 (3)表面の薬剤がたっぷり揮散するので、直径約4mの広範囲をバリア アース独自のマルチフィラメント構造! ・1本に見える繊維は実は数百本の繊維の束 ・繊維の束なので表面積が大きい:薬剤をたっぷり含み、薬剤が広範囲に広が 赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも 雨にぬれても大丈夫 【効能・効果】蚊成虫の侵入阻止又は忌避 【防除用医薬部外品】
用途蚊成虫の侵入阻止又は忌避 付属品お取替え目安シール 種別プレート 香り無臭タイプ 適合害虫蚊成虫 効能蚊成虫の侵入阻止又は忌避 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個
929 税込1,022
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【蚊にとにかく効く秘密】 (1)屋内も屋外もしっかりガード ・屋内への蚊の侵入阻止 ・屋外での蚊の忌避 あみ戸1ヵ所あたり1個(直径4mあたり1個)を設置 (2)蚊の多い季節に効果的に対策 気温の上昇に合わせて、薬剤の揮散量が増加します。 (3)表面の薬剤がたっぷり揮散するので、直径約4mの広範囲をバリア アース独自のマルチフィラメント構造! ・1本に見える繊維は実は数百本の繊維の束 ・繊維の束なので表面積が大きい:薬剤をたっぷり含み、薬剤が広範囲に広がる 赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも 雨にぬれても大丈夫 2個入(あみ戸2枚分) 【効能・効果】蚊成虫の侵入阻止又は忌避 【防除用医薬部外品】
用途蚊成虫の侵入阻止又は忌避 付属品お取替え目安シール 成分【有効成分】トランスフルトリン1100mg(1個あたり)【その他の成分】ジブチルヒドロキシトルエン、他2成分 種別プレート 適合範囲あみ戸1ヵ所あたり1個(直径4mあたり1個)を設置 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×177×26 香り無臭タイプ 適合害虫蚊成虫 効能蚊成虫の侵入阻止又は忌避 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 効果9ヵ月用:気温等の影響により短くなることがあります※年間を通して気温の高い一部の地域では、約6ヵ月使用できます。
1箱(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷

携帯に便利な線香皿吊り下げフック付きなので、腰まわり、壁まわりなど色々な場所に吊り下げて使用できます。 細部までこだわった折り返し加工を施しているので、線香皿のフタで指を切る心配がない安全設計です。 ワンタッチ式で簡単に装着でき、グラスウール(白いマット)とネットで線香を固定します。吊るしても、持ち歩いても線香がずれて線香皿の縁に触れないので立ち消えしません。
適合アース渦巻香 レギュラーサイズ 種別蚊取線香 容量1個 シリーズアース渦巻香 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×265×29 適合害虫蚊成虫 アズワン品番64-1140-21 利用場所屋外
1個
409 税込450
当日出荷

携帯に便利な線香皿吊り下げフック付きなので、腰まわり、壁まわりなど色々な場所に吊り下げて使用できます。 アース渦巻香レギュラーサイズとジャンボサイズの両方を使用いただけます。皿の直径は約174mmです。 細部までこだわった折り返し加工を施しているので、線香皿のフタで指を切る心配がない安全設計です。 ワンタッチ式で簡単に装着でき、グラスウール(白いマット)とネットで線香を固定します。吊るしても、持ち歩いても線香がずれて線香皿の縁に触れないので立ち消えしません。
用途(1)受皿についている2つのフックを上から押し下げ、フタを外してください。 (2)線香の一巻の先端に確実に点火し、受皿の中央部に置いてください。 (3)受皿にフタをして、パチッと音がするまでフックを下から押し上げて、受皿とフタを固定してください。 ※風通しのよいところで使用する場合は、風上に置いてください。 ※線香皿は、吊り下げても置いても使用することが可能です。 キャンプ、ガーデニング、魚釣り、ハイキングなど、いろいろな場面にご使用いただけます。 適合アース渦巻香 レギュラーサイズとジャンボ トラスコ品番818-4998 種別蚊取線香 容量1個 シリーズアース渦巻香 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)224×299×32 適合害虫蚊成虫 アズワン品番64-1140-06 利用場所屋外
1個
609 税込670
当日出荷

コールマンとコラボ!パワフルな虫よけ線香。アウトドア仕様の通常線香よりも太さ&煙量が3倍(メーカー比)の極太虫よけ線香に、専用の吊り下げ式線香皿付です。
用途ユスリカ、アブ、ブユ(ブヨ)の忌避 セット内容1セット(線香10巻入+線香皿1個入) 種別虫よけ線香 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×76×144 香りビャクダンの香り 有効成分メトフルトリン 適合害虫ユスリカ、アブ、ブユ(ブヨ) 使用場所屋外専用
1個(1セット)
1,480 税込1,628
当日出荷

置いても吊り下げても使える専用器具です。飛翔害虫の駆除、侵入防止に使用できます。信号ランプで薬剤のカートリッジ・電池の取替時期がわかります。シロッコファンでワイドに拡散します。【解放空間】約10立米あたりで1台です。【前室などの閉鎖空間】約30立米あたりに1台です。【密閉ドアなどの侵入空間】ドア面積2立米あたりに1台です。
用途不快害虫(飛翔昆虫)の防除に。 仕様●効果持続期間:24時間使用で30日間●効果持続目安:30日(24時間使用)●効果範囲目安:30m2(閉鎖空間)、10m2(開放空間) トラスコ品番428-5904 セット内容本体のみ(詰替・電池は別売となります) 使用の目安30立米(閉鎖空間)、10立米(開放空間)
1台(10台)
2,198 税込2,418
翌日出荷

天然アロマ配合(※虫よけ成分の一部に天然由来の香料を使用)虫よけ 天然由来香料配合の心地よい香りで虫よけ。 殺虫成分(※ピレスロイド系)フリーで、赤ちゃんやペットがいるご家庭にもオススメです。 透明感のあるフレッシュな香りが広がります。 屋内で吊るしても置いても使える2wayタイプです。 容器や個箱に紙素材を使用し、プラスチックゴミを削減しました。 【使用期間】約8ヵ月(温度や使用環境により変動します。エアコンなどの風が直接あたる所では使用期間が短くなることがあります。) 【品名】虫よけ芳香剤 【用途】屋内用 【適用害虫】ユスリカ 【内容量】容器1個、吊り下げヒモ1本 【不快害虫用】 ※本品は蚊を対象とした商品ではありません。
用途屋内用 付属品吊り下げヒモ1本 成分リナロール(天然由来香料)、香料、溶剤 種別プレート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×236×51 適合害虫ユスリカ 使用量虫が入ってきそうな、玄関や窓の近くに1個設置してください。 効果約8ヵ月(温度や使用環境により変動します。エアコンなどの風が直接あたる所では使用期間が短くなることがあります。)
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速く効く、広く効く、最後まで効く 【効きめの秘密】 (1)世界唯一(※アース製薬調査:吊下げ虫よけにおいて2021年6月現在)アースだけのトリプル処方「トランスフルトリン」「エムペントリン」「プロフルトリン」 3つの薬剤で、速く効いて、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。 (2)マルチフィラメント構造 1本1本の繊維を編みこんだネット・空気と接する面が多い・薬剤が最初から最後まで広がり、効果を発揮 貼るだけ簡単なネットタイプ。 あみ戸に直接貼り付けることができ、ジャマにならず、風がふいても落ちにくい虫よけです。 雨にぬれても効果に影響はありません。 風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません) 害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。 全方位に広がる(効果と広がりは使用環境により異なります。) 無臭タイプ 2個入(あみ戸2枚分) 不快害虫用
用途(1)袋を開け、本体を取り出してください。(薬剤の揮散が始まります。)※緑色のネットに触れないでください。また、本体から緑色のネットを取り出さないでください。 (2)お取替目安シールに使用開始日とお取替日を油性ペンで記入し、本体に貼り付けてください。 (3)本体裏側に付いている<マジックテープ>の片面をはがしてください。 (4)あみ戸の内側(室内側)に、本体の<マジックテープ>を軽く押し当ててください。 (5)あみ戸の外側(屋外側)から、使用方法(3)ではがした<マジックテープ>を本体の<マジックテープ>に重ね合わせるように押し当てて固定してください。※窓ガラスの開閉に支障がないように取り付けてください。 取り付け・取り外しをする人が、窓から落下しないよう注意してください。 貼り付け・取り外しの際は、あみ戸を傷つけたり、あみ戸が外れて落下しないよう注意してください。 できるだけあみ戸の高い位置で、中央に貼り付けるとより効果的です。 取り外しの際は無理に引っ張らず、あみ戸外側の<マジックテープ>をはがしてから取り外してください。(無理に引っ張るとあみ戸を傷めるおそれがあります。) ※あみの目が細かいあみ戸では、<マジックテープ>で貼り付けられない場合があります。 イヤな虫が飛来しそうな場所に設置してください。 風量、気温などの使用環境により持続は異なります。 屋外の自然条件下にてユスリカ、ヌカカの侵入抑制効果を確認しました。 屋内での試験においてチョウバエ、キノコバエのノックダウン効果を確認しました。 【使用の目安】あみ戸に1個 【使用期間】約1年間(365日間)(使用環境により異なります) ※本品は蚊を対象とした商品ではありません。 <マジックテープ>は株式会社クラレの登録商標です。 種別貼付け 容量2個 シリーズアース虫よけネットEX 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×177×26 使用の目安あみ戸に1個 香り無臭タイプ 有効成分トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン(ピレスロイド系) 適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ 使用場所あみ戸 使用期間約1年間(使用環境により異なります) 利用場所屋内外
1箱(2個)
989 税込1,088
当日出荷

アース虫よけネットEX 160日用 アース製薬 動画あり
つるだけ簡単なネットタイプの虫よけです。※窓の上部に製品をつるし、ユスリカの侵入抑制率を確認しました。(屋外の自然条件下にて行った試験に基づく) 【速く効く 長く効く 最後まで効く 効きめの秘密】 (1)アース製薬だけのトリプル処方:3つの薬剤(トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン)で、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。 (2)ネットがマルチフィラメント構造:1本1本の繊維を編みこんだネットだから、空気と接する面が多く、薬剤が最初から最後まで広がって効果を発揮します。 交換時期がひと目でわかるダイヤル式のお取替えサイン付です。 雨にぬれても大丈夫です。 風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません) 駆除効果はありませんので、害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。 【不快害虫用】
セット内容本品、フック1個、吊下げヒモ1本 種別吊り下げ式 有効成分トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン(ピレスロイド系) 適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ 使用期間160日
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つるだけ簡単なネットタイプの虫よけです。※窓の上部に製品をつるし、ユスリカの侵入抑制率を確認しました。(屋外の自然条件下にて行った試験に基づく) 【速く効く 長く効く 最後まで効く 効きめの秘密】 (1)アース製薬だけのトリプル処方:3つの薬剤(トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン)で、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。 (2)ネットがマルチフィラメント構造:1本1本の繊維を編みこんだネットだから、空気と接する面が多く、薬剤が最初から最後まで広がって効果を発揮します。 交換時期がひと目でわかるダイヤル式のお取替えサイン付です。 雨にぬれても大丈夫です。 風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません) 駆除効果はありませんので、害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。 【不快害虫用】
セット内容本品、フック1個、吊下げヒモ1本 種別吊り下げ式 使用の目安ベランダ、玄関先など気になる場所に1個 有効成分トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン(ピレスロイド系) 適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ 使用場所ベランダ、玄関先 使用期間1年
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速く効く・広く効く・最後まで効く 【効きめの秘密】 (1)世界唯一(※有効成分の組み合わせ・自社調査(吊り下げ虫よけにおいて2023年6月現在))3つの薬剤のトリプル処方「プロフルトリン」「エムペントリン」「トランスフルトリン」 ・3つの薬剤で、速く効いて、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。 (2)マルチフィラメント構造 ・1本1本の繊維を編みこんだネット ・空気と接する面が多い ・薬剤が最初から最後まで広がり、効果を発揮 つるだけ簡単なネットタイプ 風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません) 害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。 雨に濡れても大丈夫 無臭タイプ 不快害虫用 ※本品は蚊を対象とした商品ではありません。効果と広がりは使用環境により異なります。 【適用害虫】ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ
用途不快害虫用虫よけ 付属品お取替え目安シール 成分【有効成分】トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン 種別カートリッジ 香り無臭タイプ 適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ 使用量ベランダ、玄関先など気になる場所に1個 使用場所軒下、ベランダ、物干しに・玄関先に 効果約1年間(365日間)(使用環境により異なります)屋外の自然条件下にて行った試験に基づく。(※ヌカカは開封直後の効果を確認しています。)
1個
889 税込978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つるだけ簡単なネットタイプの虫よけです。※窓の上部に製品をつるし、ユスリカの侵入抑制率を確認しました。(屋外の自然条件下にて行った試験に基づく) 【速く効く 長く効く 最後まで効く 効きめの秘密】 (1)アース製薬だけのトリプル処方:3つの薬剤(トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン)で、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。 (2)ネットがマルチフィラメント構造:1本1本の繊維を編みこんだネットだから、空気と接する面が多く、薬剤が最初から最後まで広がって効果を発揮します。 交換時期がひと目でわかるダイヤル式のお取替えサイン付です。 雨にぬれても大丈夫です。 風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません) 駆除効果はありませんので、害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。 【不快害虫用】
1個ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕掛けたその日から飛来したハチを強力誘引、捕獲するハチ用捕獲器です。入ったら二度と出られないハチ地獄処方です。 持続期間は約1ヵ月です。(使用環境により異なります) 【驚くほどにハチが捕れる5つの秘密】 (1)速効誘引:ハチの大好きな黒蜜と発酵した樹液の香りがすばやく立ちこめ驚異的な速さで誘引!翌日には効果実感。※使用環境により異なります。 (2)大きな2つの入り口:香りが広がりやすく、どちらの方向からでもハチが入りやすい。 (3)ハチを導く足場:ハチは足場があると降り立つ習性を取り入れた形状。 (4)逃さず沈む、入ったら2度と出られないハチ地獄処方:身体についたら即座に密着し、すばやく沈める誘引捕獲液で1度入ったら逃さない。※大型のハチは沈みません。 (5)最後まで効果キープ:誘引捕獲液表面にカビが生えないため、誘引効果と捕獲力が最後まで続く。 ※ミツバチは誘引・捕獲されません。 【適用害虫】ハチ(スズメバチ、アシナガバチ、ドロバチ等)コガネムシ、ガ
用途※使用前に必ず製品表示をよく読み、十分理解した上で使用してください。使用にあたっては、ハチに刺されないよう十分注意してください。 (1)誘引捕獲液の入った袋を開けずによく振ってください。 (2)袋を開封して下容器の中にすべて入れてください。(誘引捕獲液がこぼれないよう注意してください) (3)下容器に示されたラインまで水を加えてください。 (4)フタと下容器側面のマークを合わせてはめ、フタに記載された「まわす」という印字方向にカチッとはまるまでまわしてください。 【組み立て・設置方法】 (1)フタの部分に屋根をカチッとはまるように取り付けます。 (2)注意喚起シールを下容器の側面に貼り付け、付属の吊下げひもをフタの上部の穴に通して庭木などに吊るしてください。 ※設置後は、ハチが誘引され飛来するので、不用意に近づいたりハチを刺激したりしないよう十分注意してください。 【効果的な設置場所】 ※直射日光のなるべく当たらない所に設置してください。 地面より1mから3mくらいのところ ハチをよく見かける場所 緑が多くある場所 【設置の目安】 お庭等に1個(約10坪あたり1個) 【持続期間の目安】 夏:約20日から30日間 春・秋:約30日から40日間 ※気象条件などの使用環境により、効果や持続期間は異なります。 ※容器内の誘引捕獲液がなくなったり、ハチがいっぱいになったら新しいものに交換してください。 【ハチがホイホイの設置目安カレンダー】 4月から6月:巣を作るために女王バチが飛びまわり活動が活発になります。女王バチをこの時期に捕まえて巣作りを防ぎましょう。 6月から8月:巣が大きくなり、徐々に働きバチが増えてきます。攻撃性が高まる前に捕まえて、被害にあわないようにしましょう。 8月から10月:最も巣が大きくなる時期です。攻撃性も高まるので設置の際は十分注意してください。 セット内容吊り下げひも、屋根、フタ、下容器、誘引捕獲液、注意喚起シール 種別置き型 容量1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×136×116 使用の目安お庭等に1個(約10坪あたり1個) 適合害虫ハチ(スズメバチ/アシナガバチ/ドロバチ等)、コガネムシ、ガ 有効期間1ヶ月 使用場所地面より1mから3mくらいのところ、ハチをよく見かける場所、緑が多くある場所 使用期間夏:約20日から30日間春・秋:約30日から40日間※気象条件などの使用環境により、効果や持続期間は異なります。
1個
599 税込659
当日出荷

●速く効く、広く効く、最後まで効く ●3つの薬剤で、速く効いて、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。 ●1本1本の繊維を編みこんだネット・空気と接する面が多い・薬剤が最初から最後まで広がり、効果を発揮 ●つるだけ簡単なネットタイプ。 ●交換時期がひと目でわかるダイヤル式のお取替えサイン付です。 ●風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません) ●害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。 ●風に負けない固定式フック付 ●雨にぬれても大丈夫 ●全方位に広がる(効果と広がりは使用環境により異なります。)
用途不快害虫用虫よけ 成分【有効成分】トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン(ピレスロイド系) 種別吊下げ型 シリーズアース虫よけネット 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×210×65 使用の目安ベランダ、玄関先など気になる場所に1個 香り無臭タイプ 適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ 有効期間約1年間(365日間)/個(使用環境により異なります)屋外の自然条件下にて行った試験に基づく 使用場所軒下、ベランダ、物干しに・玄関先に 使用期間約1年間(365日間)/個(使用環境により異なります)屋外の自然条件下にて行った試験に基づく。 利用場所屋外
1箱(3個)
2,590 税込2,849
欠品中

置くだけでいつの間にか巣を駆除する、スズメバチ用の駆除エサ剤です。 約2週間効果が持続します。(使用環境により異なります) 【スズメバチの巣ごと駆除するメカニズム】 (1)スズメバチは甘い味が大好き。あまーい黒蜜と発酵した樹液の香りに誘われて駆除エサ(容器)を見つける。 (2)働きバチが仲間にエサの場所を知らせてどんどん仲間が集まってくる。 (3)外にエサを取りに行った働きバチが、巣にいるハチたちにエサを分けあたえる。 (4)エサの毒がまわって働きバチや巣の中のハチ、女王バチ、幼虫は死んでいく。 (5)卵からふ化した幼虫はエサをもらうハチがいないため、死んでいく。 (6)巣が壊滅する。 【ハチの巣コロリのこだわり】 誘引する大好きな甘い香り:スズメバチはあまーい黒蜜や発酵樹液が大好き。濃厚なそれらの香りで誘引します。 しっかり導く足場:スズメバチは足場があると降り立つ習性があります。4方向に足場かあり、容器内へしっかり導きます。 よく食べるエサ構造:警戒心をなくすため頭がすっぽり入る巣穴のような構造にエサが浸み込んでいるため、効果が出る量をたっぷり食べます。 【適用害虫】スズメバチ
用途※使用前に必ず製品表示をよく読み、十分理解した上で使用してください。使用にあたっては、ハチに刺されないよう十分注意してください。 【組み立て方法】 (1)下容器の天面のシールをはがしてください。駆除エサが浸みたマットが入っています。取り出さないでください。 (2)フタを下容器に、カチッと音がするまで押し込んでください。 【設置方法】 ※注意喚起シールを下容器の側面に貼り付けてから設置してください。 置いて設置:容器の入り口がふさがらないような平坦な場所に置いてください。※風が強い時は回収してください。 吊るして設置:付属の吊り下げひもをフタ部の突起穴に通してしっかり吊るしてください。※容器がゆれないように安定したところに設置してください。 ※設置後はハチが誘引され飛来するので、不用意に近づいたりハチを刺激したりしないよう十分注意してください。 【効果的な設置方法】 巣から約10m離れた人通りが少ない場所や、ハチをよく見かける場所(樹液が出ている木等)に1個から2個設置。※2個設置する場合は容器同士を10m程度離して設置すると、ハチが見つけやすくなります。1日から2日たって誘引されない場合は設置場所を変えてください。 予防的に設置する際は、ハチをよく見かける場所やおうち周りに設置。 【ハチの巣コロリの設置のタイミング】 予防:4月上旬から5月下旬 駆除:6月上旬から10月下旬 【ミツバチが嫌がる成分を配合しています】 ※ミツバチの巣箱及びその周辺では使用しない。 ※ミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用を避ける。 【容器の回収方法】 ハチが周りにいないことを確認してください。 ハチが中に入っていないか確認してください。 容器内のハチがまだ生きている場合は、絶対にフタを開けずに中にいるハチが出てくるのを待ってから回収してください。 内容液を流出させないように注意してください。 フタを開けずにそのままの状態でゴミ袋に入れて廃棄してください。 【駆除した巣の回収方法】 巣の様子を見て、数日間ハチの出入りがないことを確認したうえで行ってください。 巣の回収の際は、皮膚の露出のない防護服、手袋、長靴、保護メガネなどハチの針が皮膚まで届かないものを着用して、日没後に行ってください。 回収後の巣は、袋に入れたり、土に埋めるなど、すみやかに処分してください。 ※卵、蛹には効果がありません。卵のふ化期・蛹の羽化期と重なった際はハチが巣から出てくる可能性があります。また、刺されないように注意し、刺された際は速やかに医師の診療を受けてください。念のため、スズメバチ用駆除エアゾールを準備して作業を行ってください。 セット内容フタ×2、下容器×2、吊り下げひも×2、注意喚起シール 種別置き型 容量2個 シリーズハチの巣コロリ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×138×111 使用の目安巣から約10m離れた人通りが少ない場所や、ハチをよく見かける場所(樹液が出ている木等)に1個から2個設置。 有効成分フィプロニル 適合害虫スズメバチ 有効期間2週間 使用場所巣から約10m離れた人通りが少ない場所や、ハチをよく見かける場所(樹液が出ている木等)
1パック(2個)
1,990 税込2,189
当日出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります