商品豆知識
特長幼虫の脱皮を阻害して、蛹、成虫の発生を約1ヵ月間阻止します。(使用環境により異なります。)
チョウバエ幼虫を駆除する場合適用場所:浄化槽、汚水槽/使用量:汚水表面1m2あたり20~40gを均一に散布する。
ユスリカ幼虫を駆除する場合(1)適用場所:流溜、蓮池、水溜などの静止水域/使用量:水量1m3あたり10~20gを均一に散布する。
ユスリカ幼虫を駆除する場合(2)適用場所:側溝、下水、河川などの流水域/使用量:1時間水量1m3あたり10~20gを水路幅全体に均一に散布する。
※流れの速い水路では30~50g/m3
適合害虫チョウバエ幼虫、ユスリカ幼虫
有効成分ビストリフルロン(キチン合成阻害剤)
有効期間約1ヵ月
利用場所屋内屋外両用
1個(400g)
¥4,390
税込¥4,829
欠品中
約1.5ヵ月ナメクジを寄せつけません。※使用環境により異なります。
すばやく駆除します。
潜んだナメクジにも効きます。
化学殺虫成分不使用
土壌にやさしい天然鉱物使用
粒がつつみ込みヌルヌルせずに後始末がラク
【食品原料生まれ】
有効成分クエン酸とは、レモン、梅干などの食品に含まれる成分。
有効成分ペラルゴン酸とは、とうもろこし・お茶・かんきつなどの食品に含まれる成分。
土壌中で分解され環境にやさしい。
【対象害虫】ナメクジ
※農薬ではないので、植物保護の目的で使用しないでください。
【屋外専用】
用途ナメクジ駆除剤
成分【有効成分】クエン酸、ペラルゴン酸
タイプ粒タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×243×75
適合場所屋外専用
使用の目安●寄せつけない場合:5cmから6cm幅の帯状に1mあたり約100gから150g散布してください。 ●駆除する場合:ナメクジが隠れる程度にたっぷり散布してください。 ●潜んだナメクジを駆除する場合:じゃりの下、石下などのナメクジが潜んでいそうな場所にたっぷり散布してください。
対象害虫ナメクジ
適合害虫ナメクジ
有効期間約1.5ヵ月
使用場所じゃりの下、石下などのナメクジが潜んでいそうな場所
適合作物花き類・観葉植物:ばら、きく
剤形粒タイプ
1本(800g)
¥799
税込¥879
3日以内出荷
忌避剤・虫対策 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。