3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アース虫よけネットEX あみ戸用 アース製薬 動画あり
あみ戸に貼るだけで部屋への虫の侵入を防ぐネットタイプの虫よけです。※あみ戸に製品を貼り付け、ユスリカの侵入抑制率を確認しました。(屋外の自然条件下にて行った試験に基づく) 速く効く長く効く最後まで効く 【効きめの秘密1】アース製薬だけのトリプル処方(トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン)。3つの薬剤で、速く効いて、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。 【効きめの秘密2】マルチフィラメント構造。1本1本の繊維を編みこんだネットだから、空気と接する面が多く、薬剤が最初から最後まで広がり、効果を発揮します。 簡単にマジックテープであみ戸に直接貼り付けることができ、ジャマにならず、風がふいても落ちにくい虫よけです。 雨にぬれても効果に影響はありません。 風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません) 風量、気温などの使用環境により持続は異なります。 【不快害虫用】本品は蚊を対象とした商品ではありません。 【適用害虫】ユスリカ
1箱(2個)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あみ戸、窓ガラスにプッシュするだけで、イヤな虫をよせつけません。(薬剤処理面に触れた虫の駆除および忌避による効果)汚れにくいドライタイブなので、玄関ドアにもおすすめです。雨に強く、あみ戸が汚れにくくなります。 虫よけ効果は約3ヵ月続きます。(使用環境により異なります) 虫に直接プッシュして駆除もできます。使用後、ニオイは残りません。
用途あみ戸、窓ガラス、玄関ドアなどの虫よけ。玄関灯、屋外用ゴミ箱などの虫よけにも使えます。 タイプ80回分 適合害虫あみ戸、窓ガラス、玄関ドアなどの虫 シリーズ虫こないアース 有効期間約3ヶ月 利用場所屋内
1本(90mL)
759 税込835
翌日出荷

速く効く、広く効く、最後まで効く 【効きめの秘密】 (1)世界唯一(※アース製薬調査:吊下げ虫よけにおいて2021年6月現在)アースだけのトリプル処方「トランスフルトリン」「エムペントリン」「プロフルトリン」 3つの薬剤で、速く効いて、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。 (2)マルチフィラメント構造 1本1本の繊維を編みこんだネット・空気と接する面が多い・薬剤が最初から最後まで広がり、効果を発揮 貼るだけ簡単なネットタイプ。 あみ戸に直接貼り付けることができ、ジャマにならず、風がふいても落ちにくい虫よけです。 雨にぬれても効果に影響はありません。 風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません) 害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。 全方位に広がる(効果と広がりは使用環境により異なります。) 無臭タイプ 2個入(あみ戸2枚分) 不快害虫用
用途(1)袋を開け、本体を取り出してください。(薬剤の揮散が始まります。)※緑色のネットに触れないでください。また、本体から緑色のネットを取り出さないでください。 (2)お取替目安シールに使用開始日とお取替日を油性ペンで記入し、本体に貼り付けてください。 (3)本体裏側に付いている<マジックテープ>の片面をはがしてください。 (4)あみ戸の内側(室内側)に、本体の<マジックテープ>を軽く押し当ててください。 (5)あみ戸の外側(屋外側)から、使用方法(3)ではがした<マジックテープ>を本体の<マジックテープ>に重ね合わせるように押し当てて固定してください。※窓ガラスの開閉に支障がないように取り付けてください。 取り付け・取り外しをする人が、窓から落下しないよう注意してください。 貼り付け・取り外しの際は、あみ戸を傷つけたり、あみ戸が外れて落下しないよう注意してください。 できるだけあみ戸の高い位置で、中央に貼り付けるとより効果的です。 取り外しの際は無理に引っ張らず、あみ戸外側の<マジックテープ>をはがしてから取り外してください。(無理に引っ張るとあみ戸を傷めるおそれがあります。) ※あみの目が細かいあみ戸では、<マジックテープ>で貼り付けられない場合があります。 イヤな虫が飛来しそうな場所に設置してください。 風量、気温などの使用環境により持続は異なります。 屋外の自然条件下にてユスリカ、ヌカカの侵入抑制効果を確認しました。 屋内での試験においてチョウバエ、キノコバエのノックダウン効果を確認しました。 【使用の目安】あみ戸に1個 【使用期間】約1年間(365日間)(使用環境により異なります) ※本品は蚊を対象とした商品ではありません。 <マジックテープ>は株式会社クラレの登録商標です。 種別貼付け 容量2個 シリーズアース虫よけネットEX 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×177×26 使用の目安あみ戸に1個 香り無臭タイプ 有効成分トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン 適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ 使用場所あみ戸 使用期間約1年間(使用環境により異なります) 利用場所屋内外
1箱(2個)
989 税込1,088
当日出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング