1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人気のインテリアタイプ、ムシポンポケットがLEDタイプになりました。ムシポンポケットシリーズは、シンプルで美しいドーム型デザインが愛され続けるロングセラー商品。直管形LEDランプの採用で省エネ。蛍光灯タイプの前モデルに比べ消費電力77%ダウン(22W→5W)。光源寿命は40,000時間。蛍光灯の約5倍の長寿命なのでランプ交換の手間が省けます。超反射性リフレクターが紫外線を効率よく反射します。リフレクターがない場合と比較して紫外線出力45%アップ。受け皿シートの採用により捕獲可能面積1.67倍。ムシポン捕虫紙S-8とともに硬くキープ力の強いL字型受皿シートが強力に昆虫を捕獲。
付属品捕虫紙S-8(5個入)1箱、ムシポンポケット4用受皿シート2枚、取付用ネジ3本 、ナイロンプラグ2本 幅(mm)410 質量(kg)2.1 高さ(mm)350 奥行(mm)171 電源(V)100・50Hz/60Hz 消費電力(W)5 LEDランプLT8BL/5-MP-P ランプ寿命40,000時間 関連資料(0.74MB) 適合ランプLEDランプ(飛散防止形) LT8BL/5-MP-P・1灯(5W)
1台
45,980 税込50,578
11日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります