1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本剤は刺激性の少ない3-(α-アセトニルベンジル) - 4-ヒドロキシクマリンを有効成分として、 ネズミの 好むヒマワリの種、大豆油を配合しており、喫食が 非常に良い殺鼠剤です。ヒマワリの種、大豆油を配合しており、ネズミが好んでヒマワリの種を食べるとき、種に付着 している薬剤がネズミの体内に取り込まれます。種以外の粉部分も喫食性の高い食品を使用しており、相乗効果を発揮します。ネズミは忌避することなく食べ続け、薬剤の摂取量の増加に伴い、徐々に内出血を起こし死に 至ります。加えて眼底より出血することで視力が弱まり、明るいところに出て死ぬ傾向があります。人間に対しての毒性は、致死量約500g/成人であり、 防除用医薬部外品の殺鼠剤です。
用途天井裏、冷蔵庫の裏、冷蔵庫の下、流し下がおすすめ 使用方法ネズミの出入りする場所の物陰に、本品を 1ヵ所あたり5~20g配置してください。翌朝残った薬餌は回収し、就寝前に再び 配置してください。これをネズミが食べに 来なくなるまで繰り返し行ってください。 種別殺鼠剤 有効成分3-(α-アセトニルベンジル)-4-ヒドロキシクマリン0.1% (ワルファリン) 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1袋(1kg)
2,890 税込3,179
4日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング