忌避剤・虫対策 :「吊り下げ」の検索結果
忌避剤・虫対策とは、主に蚊やハエなどの害虫駆除や、ネコ・ハトなどの動植物の接近や接触を避けるために用いられるものです。虫や動物の忌避する成分が含まれていますが、香りつきのものもあります。蚊やゴキブリといった虫やネズミには、駆除・捕獲用アイテムもおすすめです。また、犬猫やヘビ、モグラなどの対策には、それらの動物に危害を与えることなく使用出来る忌避剤もあります。スプレーや粉剤タイプなどがあるので、目的に合わせて利用しましょう。
関連キーワード
オールステンレス(SUS304)捕虫器です。捕虫器は吊り下げ・壁掛け両対応です。捕虫紙粘着方法で捕虫します。オールステンレス(SUS304)捕虫器です。捕虫器は吊下げ・壁掛け両対応です。
用途AIBフードセーフティ基準適用工場など異物混入に対する規格がある工場。AIBフードセーフティ基準適用工場等など異物混入に対する規格がある工場。
有効面積(m2)40~60
消費電力(W)26
トラスコ品番402-8554
材質捕虫器:オールステンレス(SUS304)
質量(kg)2.7
電源(V)100
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)685×95×120
1台
¥29,900
税込¥32,890
当日出荷
オールステンレス(SUS304)捕虫器です。捕虫器は吊り下げ・壁掛け両対応です。捕虫紙粘着方法で捕虫します。
用途AIBフードセーフティ基準適用工場など異物混入に対する規格がある工場。
有効面積(m2)40~60
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)667×97×236
電源(V)100
消費電力(W)26
誘虫ランプFL20SBL
質量(kg)2.6
トラスコ品番402-8546
捕虫紙GC-20S(2枚)
点灯方式グロースターター式
1台
¥29,900
税込¥32,890
翌日出荷
ランプの飛散防止機能付きオールステンレス(SUS304)捕虫器です。
被膜付ランプに比べ、ランニングコストを大幅ダウンしました。
捕虫器は吊下げ・壁掛け両対応です。
用途AIBフードセーフティ基準適用工場等など異物混入に対する規格がある工場。
ランプ飛散のリスク低減をお考えの方。
有効面積(m2)40~60
消費電力(W)26
トラスコ品番464-7572
質量(kg)2.6
電源(V)100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)667×97×236
アズワン品番64-1137-30
1台
¥36,900
税込¥40,590
翌々日出荷
飛散防止機能付、オールステンレス(SUS304)捕虫器です。
飛散防止部「BG-BL TYPE」は耐用年数10年(ランプは定格寿命にて交換)です。
被膜付ランプに比べ、ランニングコスト大幅ダウンしました。
捕虫器は吊下げ・壁掛両方対応します。
用途AIB工場など、異物混入に対する規格のある工場に、ランプ飛散によるリスク低減に
有効面積(m2)40~60
消費電力(W)23
トラスコ品番731-6411
セット内容取付金具一式、捕虫テープ(GC-20S)1枚
材質捕虫器:オールステンレス(SUS304)、BG-BLTYPE:チューブ(フッ素樹脂)、キャップ(シリコン樹脂)
幅(mm)685
質量(kg)3
高さ(mm)120
奥行(mm)95
電源(V)AC100
誘虫ランプFL20SBL
捕虫紙GC-20S(1枚)
点灯方式グロースターター式
1個
¥32,900
税込¥36,190
翌々日出荷
360°広角放射 & フラッシング効果で捕虫効果大幅アップ。
FL20SBL( 通常の捕虫ランプ ) を超える捕獲力を実現しました。
用途LED捕虫器
付属品捕虫テープ (GC-20S) 1枚、タッピングネジ2本、ナイロンプラグ2個 / 吊り下げ用:チェーン 2本、S環2個、L金具2個 / 壁付け用:プラスチック脚&ピン4セット
材質(本体)ステンレス(SUS304)
消費電力(W)11
方式捕虫紙粘着方式
本体質量(kg)2.2
入力電圧(V)AC100V(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)(LED)40000h
電源コード(m)2.5
有効面積(m2)40~50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×95×120
LED捕虫ランプ :PEONY-UV-LED(LD20S-BL/11DL-C)
1台
¥53,900
税込¥59,290
3日以内出荷
360°広角放射 & フラッシング効果で捕虫効果大幅アップ。
FL20SBL( 通常の捕虫ランプ ) を超える捕獲力を実現しました。
用途LED捕虫器
付属品捕虫テープ (GC-20S) 2枚、タッピングネジ2本、ナイロンプラグ2個 / 吊り下げ用:チェーン 2本、S環2個、L金具2個
材質(本体)ステンレス(SUS304)
消費電力(W)11
方式捕虫紙粘着方式
本体質量(kg)2.7
入力電圧(V)AC100V(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)(LED)40000h
電源コード(m)2.5
有効面積(m2)40~50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)668×97×238
LED捕虫ランプ :PEONY-UV-LED(LD20S-BL/11DL-C)
1台
¥55,900
税込¥61,490
3日以内出荷
忌避剤・虫対策 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。