2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・虫が好む紫外線の光をカット・軽量設計(本体300g)・AC100V電源内蔵・付属の固定金具で簡単に設置・LED照明のため環境に優しい・屋外用照明(IP65相当)
用途・駐車場、駐輪場の常夜灯・住宅、倉庫の防犯対策・農園の防蛾対策・サンビネックスライト(R)の補助光 寸法(mm)580×41×28 質量(g)300 消費電力(W)24 ケーブル長(m)1.5 全光束(Lm)1700 入力電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
26,780 税込29,458
7日以内出荷

紫外線の波長を抑えた特殊な光を全周囲360度へ照射。効果が期待できる夜蛾類 オオタバコガ、アカエグリバ、ヨトウガ、アケビコノハ、ハスモンヨトウ、アワノメイガなど
用途・駐車場、駐輪場の常夜灯・住宅、倉庫の防犯対策・農園の防蛾対策・サンビネックスライト(R)の補助光 長さ(mm)980XΦ39 質量(g)550 消費電力(W)24 ケーブル長(m)5 全光束(Lm)4500 入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
1台
58,480 税込64,328
7日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング