2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本エアーテックLED式バグキーパー
薬剤や化学物質を使用せず、人や周囲環境に安全な捕虫機です。 誘虫ランプにより飛来虫を呼び込み、ランプ背面から本体内部へ吸引し、捕虫バッグへ閉じ込めます。 本体・捕虫バッグには逆流防止の返しがあり、より確実に捕虫することができます。 虫を露出させずに本体から捕虫バッグを回収できます。(捕虫バッグは清掃することで繰り返し使用できます) 縦長のスリムな形状で設置スペースを最小限に抑えました。キャスター付きで簡単に移動・設置可能です。 空間の空きを設けるのが難しい工場出荷口付近でも設置しやすい構造です。
用途工場等の飛来侵入昆虫の捕集に 仕様設備電力:約55VA 付属品交換用捕虫バッグ×3、転倒防止金具×4 材質捕虫バッグ:ポリエステル製ネット(逆流防止用返し付) 質量(kg)約23 電源(V)AC100 1Φ 50/60Hz 構造鋼板製焼付塗装 処理風量(m3/min)約0.8 誘虫ランプバータイプLED 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1850×350
1台
499,900 税込549,890
30日以内出荷

日本エアーテックバグキーパー
薬剤や化学物質を使用せず、人や周囲環境に安全な捕虫機です。 誘虫ランプにより飛来虫を呼び込み、ランプ背面から本体内部へ吸引し、捕虫バッグへ閉じ込めます。本体・捕虫バッグには逆流防止の返しがあり、より確実に捕虫することができます。 捕虫バッグは清掃することで繰り返し使用できます。(バグキーパー、バグキーパーminiのみ)また、虫を露出させずに本体から捕虫バッグを回収できます。 縦長のスリムな形状で設置スペースを最小限に抑えました。キャスター付きで簡単に移動・設置可能です。(バグキーパー、バグキーパーminiのみ) 空間の空きを設けるのが難しい工場出荷口付近でも設置しやすい構造です。 40W型(バグキーパー、自立)、20W型(バグキーパーmini、自立)、15W型(バグキーパーmicro、壁掛け)の3機種があります。
用途工場等の飛来侵入昆虫の捕集に 電源(V)AC100 1Φ 50/60Hz 構造(本体)鋼板製焼付塗装、(反射板)SUS430 BA板
1台
189,800 税込208,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング