忌避剤・虫対策 :「モスキート」の検索結果

忌避剤・虫対策とは、主に蚊やハエなどの害虫駆除や、ネコ・ハトなどの動植物の接近や接触を避けるために用いられるものです。虫や動物の忌避する成分が含まれていますが、香りつきのものもあります。蚊やゴキブリといった虫やネズミには、駆除・捕獲用アイテムもおすすめです。また、犬猫やヘビ、モグラなどの対策には、それらの動物に危害を与えることなく使用出来る忌避剤もあります。スプレーや粉剤タイプなどがあるので、目的に合わせて利用しましょう。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(ACアダプター)AC100V 50/60Hz 消費電力(W)3 周波数(kHz)(出力)30~65 音圧(送出音圧)94dB(0.1m) 種別電磁波・超音波
1個
1,780 税込1,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コバエや蚊などの虫を光で誘い込んで駆除!薬剤不使用・静音設計だから、赤ちゃんやお子様、ペットの居る家庭でも安心して使用できます。USB電源採用、USB-ACアダプターなどに繋いでご使用ください。また、モバイルバッテリー(別売り)をご使用いただくことで屋外での使用も可能です。
寸法(mm)幅105×高さ187×奥行105(パッケージサイズ) 電源USB(ケーブル長90cm)
1台
998 税込1,098
4日以内出荷

こだわりの蚊取り線香ホルダー。ツールとしての機能性とデザイン性を追求したオリジナルの蚊取り線香ホルダー。スチールの無骨さと目を引くカラーがツールとしての魅力を最大限に引き出してくれています。「使わないときは目につかないところにしまいたい。」そんな思いからコンパクトに収納できるよう、折りたたみ式に仕上げました。キャンプ用品などアウトドアグッズを収納しているコンテナに忍ばせておけば、ふとした時に大活躍してくれそうです。古き良き蚊取り線香の香りと共に、どことなく海外の空気も漂ってきそうな、モスキートコイルホルダーです。
用途キャンプなどアウトドアや自宅でも 材質ガルバナイズドスチール、ステンレススチール、マグネット 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×175×165 適合害虫 利用場所屋内屋外両用
1個
1,790 税込1,969
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

こだわりの蚊取り線香ホルダー。ツールとしての機能性とデザイン性を追求したオリジナルの蚊取り線香ホルダー。ガルバナイズドスチールの無骨さがツールとしての魅力を最大限に引き出してくれています。「使わないときは目につかないところにしまいたい。」そんな思いからコンパクトに収納できるよう、折りたたみ式に仕上げました。キャンプ用品などアウトドアグッズを収納しているコンテナに忍ばせておけば、ふとした時に大活躍してくれそうです。古き良き蚊取り線香の香りと共に、どことなく海外の空気も漂ってきそうな、モスキートコイルホルダーです。
用途キャンプなどアウトドアや自宅でも 材質ガルバナイズドスチール、ステンレススチール、マグネット ガルバナイズド 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×175×165 適合害虫 利用場所屋内屋外両用
1個
1,790 税込1,969
12日以内出荷

吊下げ型でソーラー充電、USB充電可能。 上部を引き抜くと殺虫灯が現れ、青色光で蚊をおびき寄せ高圧電気で殺虫します。 下部のLED が点灯、 暗点灯、点滅の3モード動作。
用途LEDランタン+殺虫灯、吊下げ型充電・USB充電可能・殺虫灯・LED照明・点灯・ 暗点灯・点滅 仕様(小型外注殺菌灯)青色殺菌灯+高圧電気ショック 材質ABS 幅(mm)130~165 質量(g)230 奥行(mm)Φ70 連続使用時間(時間)(LEDランタン)最大12 モード切替(LEDランタンモード)強、弱、点滅 電池太陽電池、最大0.2W バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)2000 使用時間(時間)(モスキート)最大8 取扱説明書(0.24MB)
1台
2,790 税込3,069
4日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります