12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wジェット噴射でハエ・蚊をパワフルに攻撃。速効性と安全性にすぐれるピレスロイド系殺虫成分を使用。ゴキブリ、ノミ、ナンキンムシ、イエダニにも有効。
区分防除用医薬部外品 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個(450mL)ほか
439 税込483
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Aダブルジェット 2本パック フマキラー 動画あり
新型Wジェットノズルがパワフルにハエ・蚊を退治します。使用オイル量を従来品に比べ大幅カットし、ベタつかず汚れもありません。無臭性・無香料で、いやなニオイがありません。「廃棄らくらくエコキャップ」を採用しました。
用途ハエ・蚊の他、ゴキブリ、ノミ、イエダニの駆除。 区分防除用医薬部外品 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個(450mL×2本)ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンプッシュで速効&24時間効果。ワンプッシュ(4.5~8畳で使用の場合)で薬剤がお部屋に広がり、すばやい効果を発揮します。小さくて軽い薬剤の粒子が空間に漂い、後から侵入した蚊も駆除。さらに床や壁についた薬剤が再び漂うことで、優れた効果が1日中続きます。(蚊には24時間、ハエには4時間効果が持続) 活動時間が違う蚊にも効く。24時間※効果が持続するので、日中活動するヤブ蚊にも夜間活動するイエ蚊にもしっかり効きます。(蚊には24時間、ハエには4時間効果が持続) ハエにも効く 残量が見える透明ボトル。容器はフマキラー独自設計の透明樹脂ボトルを使用。薬剤の残量が見えるので、使い終わりがひと目で分かります。 お子様にも安心!誤噴射防止ロック搭載 家中で使える。1回のプッシュで効果が長時間続くので、部屋にずっと置いておく必要がありません。家中で使えて便利です。
適合害虫ハエ、蚊 シリーズおすだけベープ 利用場所屋内
1個(12.5mL)ほか
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

速効性のフタルスリンと致死効果の高いd-T80-レスメトリンを配合し、ハエ・蚊の成虫駆除に適した製剤です。特に抵抗性の害虫にもすぐれた効果を発揮します。
用途衛生害虫 有効成分フタルスリン(ネオピナミン):0.2%、d-T80-レスメトリン(クリスロンフォルテ):0.05%、ピペロニルブトキサイド:0.75% 使用量ハエ・蚊成虫:直接(煙霧1~2mL/m2)、ノミ・ナンキンムシ・イエダニ:直接 医薬品医療機器等法医薬部外品
1缶(18L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

フマキラー史上最強*噴射パワー。ハエ・蚊・ゴキブリを直撃&速攻退治。トコジラミにも効く。ベタつきにくいクリーン処方。定量ワンプッシュタイプ。持ちやすいコンパクトタイプ。*メーカー定量エアゾール製品において
タイプ60回 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本
779 税込857
当日出荷

433050 スキンベープミスト200ml フマキラー 動画あり
虫よけ成分を10%配合、効きめ長持ちです。保湿成分ヒアルロン酸Naを配合しています。お肌にしっとりなじむウォーターベースのやさしい使い心地です。
用途ミストタイプの虫よけ。 適合害虫蚊、ノミ、トコジラミ、イエダニ、サシバエ、マダニ、ブユ、アブ トラスコ品番414-1920 区分防除用医薬部外品 質量(g)228 シリーズスキンベープ 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(200mL)
579 税込637
当日出荷

ハエ、蚊、ゴキブリに対して速効性にも残効性にも優れているため直接噴霧も残留噴霧もできます。効果が長期間持続します。溶剤を使わない水性乳剤のため、匂いや刺激がほとんどありません。自然への影響が少ない殺虫剤です。引火性がないので、安心して使用できます。
有効成分エトフェンブロックス7% 医薬品医療機器等法医薬部外品
1缶(6L)ほか
52,980 税込58,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤブ蚊バリア フマキラー 動画あり
作業前にまくだけ。お庭での家事やレジャー、ガーデニングなどの前に、茂み・地面にスプレーするだけで、バリア空間をつくります。パワフルなジェット噴射なので、茂みの奥などにもしっかり薬剤が届きます。 効果が24時間持続。草木などに付着した薬剤が再蒸散することにより、バリア効果が最大24時間も持続します。※蚊に対して。茂み処理の場合(天候、環境により異なります) マダニ・ハエにも効く(駆除効果) 植物にかかっても安心の水性タイプ
適合害虫蚊、マダニ、ハエ
1個(480mL)ほか
799 税込879
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スズメバチやアシナガバチなどの危険なハチを捕えて被害を防止。女王バチを捕獲して、巣づくりも防ぎます。持続効果1ヵ月。容器形状を一新!組み立てが簡単になりました。さらにプラスチック使用量は約20%削減*、環境にも配慮しています。*メーカー従来比
適合害虫スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アシナガバチ、ガ、ハエ、コガネムシ(ミツバチ、マルハナバチは誘引されません)
1箱(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

ノックダウン成分と致死成分量を約3倍に増量(100mLあたりの含有量として、メーカー従来品比較)。 使用オイル量を大幅カットしたので、べたつかず汚れもなし。嫌な臭いもありません。
適合害虫ハエ・蚊・ゴキブリ 区分防除用医薬部外品 タイププレミア シリーズAダブルジェット 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(450mL)
599 税込659
当日出荷

お庭でのレジャー、ガーデニングなどの前に、茂み・地面にスプレーするだけで、バリア空間をつくります。ハンドスプレーなので舞い散りにくく*、広い範囲にまけるのも魅力です。*メーカーエアゾール剤比較。効果が12時間持続。マダニ・ハエにも効く*マダニ・ハエには持続効果はありません。
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個(1000mL)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

フマキラーキルテックスA90
殺虫成分と昆虫成長抑制剤でダブルの駆除効果を発揮。ピレスロイド系殺虫剤だから強力!。浄化槽内に噴霧処理するだけで駆除効果が3ヶ月持続しますので定期点検時の処理で充分です。浄化槽を傷めない上に、哺乳動物に対してほとんど影響を与えない極めて安全性の高いエアゾールタイプの殺虫剤です。
用途チョウバエ、ノミバエの駆除 容量(mL)300 適合害虫チョウバエ、ノミバエ 有効期間3ヶ月 対象大型合併槽、一般家庭用(全曝気)※スカム・壁面1m2当たり10秒の割合で均一に噴霧してください。 噴射時間(秒)全量:90
1本(300mL)
3,990 税込4,389
4日以内出荷

『忌避剤・虫対策』には他にこんなカテゴリがあります