2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池&USB電源の2電源対応で屋内はもちろん、外出先やアウトドアでも使用できる虫よけマシン。化学薬品を使用せず、超音波で虫を撃退するため安全です。人体への影響も与えないので小さなお子様のいるご家庭でも安心してご使用いただけます。蒸しモード・小動物モード・羽虫モード・MIXモードと使用目的にあわせて最適なモードを選べます。シンプルなデザインでインテリアの邪魔になりません。
セット内容本体、USBケーブル、取扱説明書 材質ABS 質量(g)約65 電源単3乾電池×3(別売り)またはUSB電源5V1A※併用不可 連続使用時間約20~25日 寸法(Φ×高さH)(cm)8×5
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

化学薬品を使わず、超音波で虫を撃退する虫よけタグ。キーホルダータイプでリュックに付けたり、ベルトに付けたり手軽に使うことができます。蚊をはじめとする羽虫などが嫌がる超音波の周波数を発し、虫を撃退。周波数は3段階調節ができ、屋内・屋外・就寝時などで使い分けが可能です。USB充電式で約1.5時間の充電で最長約90時間の使用が可能。化学薬品を使用せず人体の影響を与えないので、お子様にも安心してお使いいただけます。
材質ABS 質量(g)約10(本体) 使用範囲10(m2) 周波数青:62Hz、紫:34Hz・50Hz・154Hz、緑:18.8kHz~70kHz 連続使用時間(時間)約90 電池リチウムポリマー電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.7×1.4×5.5 充電時間(時間)1.5 バッテリー容量(mAh)90 充電可能回数約300回
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

『忌避剤・虫対策』には他にこんなカテゴリがあります