2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェット噴射ですばやいハエ、しつこい蚊を逃しません。香りや刺激に敏感な方も使えます。目・鼻・のどにやさしい低刺激・無香料。お子様・ペットがいるご家庭にも!【使用方法】・使用開始時に天面のストッパーを上におこして、パキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。・噴射レバーを引き、室内のハエ、蚊には、6畳(約10m2)につき約5秒間噴射するか、直接噴射する。 ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ・マダニには直接噴射する。【廃棄の方法】・本品は使い切ってから捨ててください。・捨てるときは、風通しが良く火気のない屋外で噴射レバーを引き、噴射音が消えるまでガスを抜いて、燃えないゴミとして捨ててください。その際、噴射レバーを引いたまま、スプレーキャップ側面の孔につまようじ等を差込むと、噴射レバーがロックされ最後までガスを抜くことができます。噴射が不十分な場合は、つまようじ等を押し下げると最後まで噴射できます。・大量に使い残した缶の廃棄方法はお手数ですがアース製薬お客様からお気づきを頂く窓口にお問い合わせください。
成分1号灯油、LPG、DME、他1成分 内容量(mL)450 有効成分d-T80-フタルスリン0.465w/v%、フェノトリン 0.17w/v%(ピレスロイド系) 対象害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ、イエダニ
1本(2本)
1,100 税込1,210
翌日出荷

ジェット型の3倍長持ちする大容量タイプ。ジャスミンの香り。お部屋にまいてハエ・蚊を一網打尽。見つけた害虫は直撃で駆除します。ハエや蚊はもちろん、ゴキブリなど色々な虫を駆除します。マダニにも高い効果を発揮します。
使用方法・空間噴射:室内のハエ成虫、蚊成虫には閉切って6畳あたり約5秒間噴射してください。 ・直接噴射:ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニには直接噴射してください。 内容量(mL)450 有効成分ピレスロイド(d-T80-フタルスリン、d-T80-レスメトリン) 対象害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキン虫)、イエダニ、マダニ
1本
1,100 税込1,210
翌日出荷

『忌避剤・虫対策』には他にこんなカテゴリがあります