虫対策用品 :「目隠し」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蜘蛛やカメムシなど触りたくないけど家に居られると困る虫を触らずにキャッチして処理できます。殺虫剤を使わずに虫をキャッチできるので子どもや環境にやさしいです。ゴキブリ等、やむを得ず殺してしまった虫も触らずに処理できます。虫を見たくない場合は付属の目隠しシールを貼ってください。虫が苦手な子どもでも、虫の観察に使えます。日本大学 商学部 水野ゼミナール メンバーの企画・開発商品です。目隠しシール1枚付。
材質再生PET 組立時間約5分 サイズ(mm)320×80×60(組立時)
1個
790 税込869
翌日出荷

両面テープ(15mm×10m)付。網戸に貼るだけで、網戸の目から侵入する花粉の約80%をブロックし、ホコリ、砂ぼこりや虫までシャットアウトします。きれいにはがせる両面テープ付きなので、ご家庭で簡単に取り付け可能。生地はおだやかな採光性があり、お部屋も暗くならず、目隠し効果もあります。のり残りをする場合がありますので、3ヶ月を目安に貼り替えをお願いします。特殊フィルターが花粉をブロック、室内への侵入を約80%カットします。ホコリや虫をブロック、室内を清潔に保ちます。可視光線透過率が高いので室内が暗くならず、適度な効果も得られます。のり残りしにくい強力両面テープを使用しているので、使用後はきれいにはがせます。(貼りつけ期間内での使用の場合)。紫外線を約60%カットします。本製品を使用した場合、通期量は網戸のみに比べ1/6程度になります。
仕様●サイズ(mm):1000×2000●厚み(mm):0.1●材質:フィルター:特殊不織布(レーヨン・アクリル)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙●貼りつけ期間:3ヶ月●使用上の注意:・気温10℃以上の時に作業してください。・直射日光のあたる所や高温多湿になる所に置かないでください。●使用できない場所:・常に水がかかり、乾燥しない所。・表面が高温になる所やストーブなどの火のそばでは使用しないでください。・網戸の形状によっては取りつけられない場合があります。 アズワン品番65-3900-02
1枚
1,700 税込1,870
翌日出荷

『忌避剤・虫対策』には他にこんなカテゴリがあります