虫対策用品 :「カメムシエアゾール」の検索結果
超速効性だから、カメムシがニオイを出す前に退治します。
殺虫成分を使用していません。
【新開発の2WAYノズル採用】
高い壁まで届く大砲ノズル。
洗濯物やお布団にもドライミストで退治。濡れてもすぐ乾きます。
【適用害虫】カメムシ
【不快害虫用】
適合害虫カメムシ
トラスコ品番818-5024
種別置き型
容量300mL
シリーズカメムシコロリ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×183×60
使用の目安【布団、洗濯物に付着した場合】ノズルを倒したまま約20cmの距離から、2秒から3秒間噴射し、落下したカメムシにはノズルを起こして噴射する。【外壁に付着した場合】ノズルを起こして20cmから70cmの距離から、約2秒間噴射する。
有効成分ベンジルアルコール
アズワン品番64-1215-30
利用場所屋外
1個(300mL)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
2種の殺虫成分(シフルトリン、フタルスリン)と冷却効果で、すばやく長く効果を発揮します。
イヤなニオイを出す前に速効駆除します。
侵入されそうな場所にスプレーしておくだけで約2ヵ月カメムシをよせつけず、室内に侵入させません。(環境・気象条件により異なります)
【対象害虫】カメムシ、ウンカ、ヨコバイ
※農薬ではありません。植物保護の目的で使用しないでください。
【屋外専用】
用途カメムシの駆除
成分【有効成分】シフルトリン、フタルスリン
タイプエアゾール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×230×66
適合場所屋外専用
使用の目安窓枠、ドア付近など害虫が入って来てほしくない場所の周りにスプレーしてください。(1平方メートルあたり約4秒)
対象害虫カメムシ、ウンカ、ヨコバイ
適合害虫カメムシ、ウンカ、ヨコバイ
有効期間約2ヶ月
使用場所窓枠、窓のさっしのすき間、ドア付近など害虫が入って来てほしくない場所の周り(侵入防止)
剤形エアゾール
1本(480mL)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
さまざまな害虫まとめて退治
-85度(降下温度(条件により異なります))の超冷撃効果でイヤな害虫を速効駆除
特殊冷却ノズル採用で効果的に害虫を冷却でき、高い駆除効果を発揮します。
殺虫成分を使用していないので、食品まわりやお子様、ペットがいるご家庭にもオススメです。
溶剤を使用していないので、イヤなニオイ、ベタつき、あと残りがありません。
環境にやさしい処方です。
用途害虫に直接かかるように噴射してください。飛ぶ虫は止まった時に噴射してください。(50cm以内の距離から3秒程度噴射してください。害虫の動きが止まった後も、数秒噴射してとどめを刺してください。)
種別エアゾール
寸法(mm)70×230×66
使用の目安害虫に直接かかるように噴射してください。(50cm以内の距離から3秒程度噴射してください。害虫の動きが止まった後も、数秒噴射してとどめを刺してください。)※害虫が十分濡れるまで噴射してください。
有効成分HFO-1234ze、DME
適合害虫ムカデ、ケムシ、クモ、ガ、カメムシ、ゲジゲジ、ヤスデ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、シロアリ
1本(300mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
●有効成分+シリコーンコートの効果で、クモを忌避して巣を張らせません。
●直接スプレーすれば、素早くクモを駆除できます。(卵も駆除できます)
●撥水成分シリコーン配合なので、曇りにくく効きめ長持ち3ヵ月。
(使用環境、気象条件により異なります)
●強力ジェット噴射なので、軒下などの手の届かない所にも楽々噴射できます。
●セアカゴケグモにも効く
適合害虫クモ類
シリーズクモの巣消滅ジェット
利用場所屋外
忌避剤・虫対策 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。