2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超速効性だから、カメムシがニオイを出す前に退治します。 殺虫成分を使用していません。 【新開発の2WAYノズル採用】 高い壁まで届く大砲ノズル。 洗濯物やお布団にもドライミストで退治。濡れてもすぐ乾きます。 【適用害虫】カメムシ 【不快害虫用】
適合害虫カメムシ トラスコ品番818-5024 種別置き型 容量300mL シリーズカメムシコロリ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×183×60 使用の目安【布団、洗濯物に付着した場合】ノズルを倒したまま約20cmの距離から、2秒から3秒間噴射し、落下したカメムシにはノズルを起こして噴射する。【外壁に付着した場合】ノズルを起こして20cmから70cmの距離から、約2秒間噴射する。 有効成分ベンジルアルコール アズワン品番64-1215-30 利用場所屋外
1個(300mL)
939 税込1,033
当日出荷

●玄関灯や家の外壁にスプレーするだけで、イヤな虫をよせつけません。(薬剤処理面に触れた虫の駆除および忌避による効果。) ●ジェット噴射で、高い所の玄関灯、外壁にも簡単に処理できます。 ●撥水成分シリコーン配合。雨に強い薬剤です。 ●虫よけ効果は約6ヵ月続きます。(使用環境により異なります。カメムシ、ガ(ハスモンヨトウ)で持続効果を確認。) ●虫に直接スプレーして駆除もできます。 ●使用後、ニオイは残りません。 ●ベタつかない ●無香料
成分【有効成分】シフルトリン、フェンプロパトリン 種別スプレー タイプ長日数持続タイプ シリーズ虫こないアース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×242×66 使用の目安壁面1平方メートルあたり2秒から3秒間噴射(外壁、塀などの虫よけ) 香り無香料 適合害虫ガ、羽アリ、ユスリカ、カメムシ、ウンカ、ヨコバイ、キノコバエ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ、クモ 有効期間虫よけ効果:約6ヵ月続きます。(使用環境により異なります。カメムシ、ガ(ハスモンヨトウ)で持続効果を確認。) 使用場所玄関灯や家の外壁 使用期間虫よけ効果は約6ヵ月続きます。(使用環境により異なります。カメムシ、ガ(ハスモンヨトウ)で持続効果を確認。) 利用場所屋外
1個(450mL)
969 税込1,066
翌々日出荷

『忌避剤・虫対策』には他にこんなカテゴリがあります