3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さまざまな害虫まとめて退治!家一軒まるごと防虫!お家の周りにまくだけ 害虫の駆除と屋内への侵入防止にすぐれた効果を発揮します。 速効性と残効性にすぐれています。 水をはじき、雨や湿気に強い撥水性パウダーなので、効きめが持続します。 イヤなニオイがない 大容量、粉剤
種別粉剤 シリーズ虫コロリアース 使用の目安【不快害虫の生息、発生しやすい場所】1平方メートルあたり20gから40g【家屋内への侵入防止】家屋の外壁に沿って約5cm幅の帯状に1mあたり10gから20g【シバンムシ、アリガタバチなど防除と発生予防】畳の下に1平方メートルあたり3gから5g 適合害虫ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ、ケムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、アカアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、シロアリ、アリガタバチ、クモ、カメムシ、シバンムシ 有効期間約1ヶ月 利用場所屋外
1本(550g)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

誘って食べさせて撃滅 家のまわりや庭にまくだけで、ナメクジ・カタツムリ、ダンゴムシ・ワラジムシ、ヤスデ、コオロギ、ムカデ、アリなどのさまざまな害虫を誘引し、食べさせて駆除します。 ひと晩で効果を実感! さまざまな害虫の食性に合わせて、緑色・茶色・赤色・黄色の4種の顆粒を食べやすいサイズにして混合しています。 まいた翌日から効果を実感できます。 (1)緑色顆粒:ナメクジ・カタツムリが好きな成分を配合 (2)茶色顆粒:ダンゴムシ・ワラジムシが好きな成分を配合 (3)赤色顆粒:ヤスデ・コオロギが好きな成分を配合 (4)黄色顆粒:ムカデ・アリが好きな成分を配合 まきやすいボトルで簡単処理 まきやすいボトルにたっぷり入っていますので、広い範囲の害虫を駆除できます。
有効成分メタアルデヒド、カルバリル 適合害虫ナメクジ、カタツムリ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ヤスデ、コオロギ、ムカデ、アリ タイプ顆粒 適合場所庭、家のまわり 散布面積(m2)1m2あたり約2g 有効期間約2ヶ月
1本(300g)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約1.5ヵ月ナメクジを寄せつけません。※使用環境により異なります。 すばやく駆除します。 潜んだナメクジにも効きます。 化学殺虫成分不使用 土壌にやさしい天然鉱物使用 粒がつつみ込みヌルヌルせずに後始末がラク 【食品原料生まれ】 有効成分クエン酸とは、レモン、梅干などの食品に含まれる成分。 有効成分ペラルゴン酸とは、とうもろこし・お茶・かんきつなどの食品に含まれる成分。 土壌中で分解され環境にやさしい。 【対象害虫】ナメクジ ※農薬ではないので、植物保護の目的で使用しないでください。 【屋外専用】
用途ナメクジ駆除剤 成分【有効成分】クエン酸、ペラルゴン酸 タイプ粒タイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×243×75 適合場所屋外専用 使用の目安●寄せつけない場合:5cmから6cm幅の帯状に1mあたり約100gから150g散布してください。 ●駆除する場合:ナメクジが隠れる程度にたっぷり散布してください。 ●潜んだナメクジを駆除する場合:じゃりの下、石下などのナメクジが潜んでいそうな場所にたっぷり散布してください。 対象害虫ナメクジ 適合害虫ナメクジ 有効期間約1.5ヵ月 使用場所じゃりの下、石下などのナメクジが潜んでいそうな場所 適合作物花き類・観葉植物:ばら、きく 剤形粒タイプ
1本(800g)
799 税込879
3日以内出荷

『忌避剤・虫対策』には他にこんなカテゴリがあります