5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あみ戸・窓ガラスにスプレーするだけで、いやな害虫に優れた虫よけ・殺虫効果を発揮。 やわらかワイドミストタイプで、大きなあみ戸・窓にもらくらく処理できる。 害虫に直接スプレーして殺虫もできる。 撥水成分シリコーン配合で、雨にも強く、汚れがつきにくい。 虫よけ効果は約2ヵ月持続。(使用環境により異なります) 使用後、ニオイは残りません。 【適用害虫】カメムシ、ヨコバイ、ブユ(ブヨ)、アブ、ガ、ハチ、チャタテムシ、チョウバエ、ユスリカ、羽アリ、ウンカ
トラスコ品番818-5031 種別スプレー 容量450mL シリーズ虫こないアース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×230×66 使用の目安【網戸・窓ガラスなどの虫よけに使用する場合】約20cm離して噴射してください。(90cm×180cmの網戸で約9秒)【直接駆除する場合】害虫に適量を直接噴射してください。 香り無香性 有効成分シフルトリン 適合害虫カメムシ、ガ、ユスリカ、羽アリ、ウンカ、ヨコバイ、キノコバエ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ、クモ、チャタテムシ 有効期間2ヶ月 使用場所網戸、窓ガラス アズワン品番64-0923-22 利用場所屋内
1個(450mL)
899 税込989
当日出荷

あみ戸、窓ガラスにプッシュするだけで、イヤな虫をよせつけません。(薬剤処理面に触れた虫の駆除および忌避による効果)汚れにくいドライタイブなので、玄関ドアにもおすすめです。雨に強く、あみ戸が汚れにくくなります。 虫よけ効果は約3ヵ月続きます。(使用環境により異なります) 虫に直接プッシュして駆除もできます。使用後、ニオイは残りません。
用途あみ戸、窓ガラス、玄関ドアなどの虫よけ。玄関灯、屋外用ゴミ箱などの虫よけにも使えます。 タイプ80回分 適合害虫あみ戸、窓ガラス、玄関ドアなどの虫 シリーズ虫こないアース 有効期間約3ヶ月 利用場所屋内
1本(90mL)
759 税込835
翌日出荷

専用アンテナノズルで高い場所にも噴射できる。撥水成分配合で、雨にも強く効果が3ヵ月持続。有効成分+シリコーンコートの効果で、クモを忌避して巣を張らせない。窓ガラスにスプレーするだけで優れた虫よけ、殺虫効果を発揮。直接スプレーすれば、素早くクモを駆除できる。(卵にも使用可能)。液ダレしにくい速乾性処方。白化防止成分配合で透明なガラス面にも使える。専用アンテナノズルで高所対応:コンビニや工場の軒下、窓ガラス、自動販売機、防犯カメラの周辺。【適用害虫】カメムシ、ヨコバイ、ブユ(ブヨ)、アブ、ガ、ハチ、チャタテムシ、チョウバエ、ユスリカ、羽アリ、ウンカ、タカラダニ、セアカゴケグモ、アリ類、クモ類
用途クモの駆除・巣作り阻止 成分【有効成分】ビフェントリン、フタルスリン 種別エアゾール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×254×66 適合害虫カメムシ、ヨコバイ、ブユ(ブヨ)、アブ、ガ、ハチ、チャタテムシ、チョウバエ、ユスリカ、羽アリ、ウンカ、タカラダニ、セアカゴケグモ、アリ類、クモ類
1本(550mL)
1,200 税込1,320
欠品中

あみ戸にスプレーするだけで、イヤな害虫に優れた虫よけ・駆除効果を発揮します。 虫よけ効果は約2.5ヵ月持続します。(使用環境により異なります) あみ戸が汚れにくくなります。 ワイド噴射で大きなあみ戸もラクラクスプレーできます。 窓ガラスやすだれ、よしずにも使用できます。
用途(1)先端口のキャップをまわして「ON」にする。 (2)使用場所に約20cmから30cmの距離から均一にスプレーする。 (3)使用後は先端口のキャップをまわして「OFF」にして保管する。 【使用の目安】 あみ戸等の対象物(90×180cm)に約18回※1本であみ戸20枚程度処理できる。 【使用場所】 あみ戸、窓ガラス、すだれ、よしず、家の周囲等、不快害虫が寄ってくる場所。 成分シフルトリン(ピレスロイド系) 種別スプレー 容量360mL シリーズ虫こないアース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×203×61 使用の目安約20cmから30cmの距離から均一にスプレーする。 有効成分シフルトリン 適合害虫カメムシ、ガ、ユスリカ、羽アリ、ウンカ、ヨコバイ、キノコバエ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ、クモ、チャタテムシ 有効期間2.5ヶ月 使用場所網戸 利用場所屋内
1本(360mL)
649 税込714
当日出荷

速く効く、広く効く、最後まで効く 【効きめの秘密】 (1)世界唯一(※アース製薬調査:吊下げ虫よけにおいて2021年6月現在)アースだけのトリプル処方「トランスフルトリン」「エムペントリン」「プロフルトリン」 3つの薬剤で、速く効いて、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。 (2)マルチフィラメント構造 1本1本の繊維を編みこんだネット・空気と接する面が多い・薬剤が最初から最後まで広がり、効果を発揮 貼るだけ簡単なネットタイプ。 あみ戸に直接貼り付けることができ、ジャマにならず、風がふいても落ちにくい虫よけです。 雨にぬれても効果に影響はありません。 風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません) 害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。 全方位に広がる(効果と広がりは使用環境により異なります。) 無臭タイプ 2個入(あみ戸2枚分) 不快害虫用
用途(1)袋を開け、本体を取り出してください。(薬剤の揮散が始まります。)※緑色のネットに触れないでください。また、本体から緑色のネットを取り出さないでください。 (2)お取替目安シールに使用開始日とお取替日を油性ペンで記入し、本体に貼り付けてください。 (3)本体裏側に付いている<マジックテープ>の片面をはがしてください。 (4)あみ戸の内側(室内側)に、本体の<マジックテープ>を軽く押し当ててください。 (5)あみ戸の外側(屋外側)から、使用方法(3)ではがした<マジックテープ>を本体の<マジックテープ>に重ね合わせるように押し当てて固定してください。※窓ガラスの開閉に支障がないように取り付けてください。 取り付け・取り外しをする人が、窓から落下しないよう注意してください。 貼り付け・取り外しの際は、あみ戸を傷つけたり、あみ戸が外れて落下しないよう注意してください。 できるだけあみ戸の高い位置で、中央に貼り付けるとより効果的です。 取り外しの際は無理に引っ張らず、あみ戸外側の<マジックテープ>をはがしてから取り外してください。(無理に引っ張るとあみ戸を傷めるおそれがあります。) ※あみの目が細かいあみ戸では、<マジックテープ>で貼り付けられない場合があります。 イヤな虫が飛来しそうな場所に設置してください。 風量、気温などの使用環境により持続は異なります。 屋外の自然条件下にてユスリカ、ヌカカの侵入抑制効果を確認しました。 屋内での試験においてチョウバエ、キノコバエのノックダウン効果を確認しました。 【使用の目安】あみ戸に1個 【使用期間】約1年間(365日間)(使用環境により異なります) ※本品は蚊を対象とした商品ではありません。 <マジックテープ>は株式会社クラレの登録商標です。 種別貼付け 容量2個 シリーズアース虫よけネットEX 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×177×26 使用の目安あみ戸に1個 香り無臭タイプ 有効成分トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン 適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ 使用場所あみ戸 使用期間約1年間(使用環境により異なります) 利用場所屋内外
1箱(2個)
989 税込1,088
当日出荷

『忌避剤・虫対策』には他にこんなカテゴリがあります