捕虫器CT-061ピオニーコーポレーション当日出荷
カバーが外せてメンテナンスが簡単です。
定期的に洗浄することで常に衛生的に保てます。
テープで捕虫するため、電撃殺虫器のような音や虫の飛散がありません。
用途店舗・食品加工工場・病院など。トラスコ品番356-4584質量(g)730電源(V)100消費電力(W)10有効面積(m2)20本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×170×100アズワン品番64-1137-31利用場所屋内
『忌避剤・虫対策』には他にこんなカテゴリがあります
ハチダウントモグリーンケミカ税込¥2,088¥1,898
ハチローFHトモグリーンケミカ税込¥18,678¥16,980
ミディ発泡錠1%三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)税込¥2,418¥2,198