絞り込み
ブランド
  • SHIMADA(1)
  • Luics(1)
有効面積(m2)
  • 50(1)
消費電力(W)
  • 12
  • 3.2(1)
  • 5(4)
  • 6(5)
  • 7.5(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 11(3)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 18(2)
  • 20(7)
  • 22(2)
  • 23(2)
  • 24(2)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 29(1)
  • 30(6)
  • 40(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED捕虫器Luics S LuicsLED捕虫器Luics SLuics
66,500税込73,150
1台
当日出荷
捕獲能力の高い業務用粘着剤使用しています。独自開発による捕虫用LEDランプにて誘引します。洗練されたデザインのスタンドタイプです。LIMEX製粘着シートは、石灰石を主原料とした紙プラスチックの代替となる環境に配慮した新素材です。
用途さまざまな店舗・工場・病院など、虫や虫の死骸を見かける箇所に。仕様捕虫方法:粘着シートトラスコ品番160-8064幅(mm)235質量(kg)5.7高さ(mm)860奥行(mm)250周波数(Hz)50/60電源(V)単相100V消費電力(W)12交換目安ランプ:15000時間電源コード(m)1.8有効面積(m2)50誘虫ランプ専用LED捕虫紙適合:LC-S-LMX12、LC-S-YLW12誘引方式紫外線LED
光誘引捕虫器 ルイクス 天井吊下げタイプ SHIMADA光誘引捕虫器 ルイクス 天井吊下げタイプSHIMADA
61,900税込68,090
1台
当日出荷
独自開発のLED捕虫器。 吊り下げ/壁掛け。 アルミ製の軽量タイプ。 アルミ素材で目立たない。 厨房や工場などにスタンダードな吊り下げ/壁掛け両用タイプ。
付属品本体・専用UV-LEDロング・吊り下げ用チェーン2本・粘着シート(LIMEX)1枚・ACアダプター(コード長1.8m)質量(kg)1.3シルバー(アルミ)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)12交換目安ランプ:15000時間~適合害虫飛翔昆虫類(イエバエ・ショウジョウバエ・ユスリカ等/一例)アズワン品番64-8591-99適合ランプ専用UV-LEDロング本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)620×132×74

忌避剤・虫対策』には他にこんなカテゴリがあります

捕虫器・電撃殺虫器