絞り込み
ブランド
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(1)
  • SURE(石崎電機製作所)(1)
  • 板通(1)
  • リンテック(LINTEC)(1)
有効面積(m2)
  • 50(1)
  • 100(1)
消費電力(W)
  • 40
  • 3.2(1)
  • 5(4)
  • 6(5)
  • 7.5(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 11(3)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 20(7)
  • 22(2)
  • 23(2)
  • 24(2)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 29(1)
  • 30(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内用電撃殺虫器 SURE(石崎電機製作所)屋内用電撃殺虫器SURE(石崎電機製作所)
94,980税込104,478
1個
5日以内出荷
メラミン焼付塗装・取付高さ床上1.8m以上・二重安全装置式・チェーン吊下げ式・有効面積100~200m2・30W誘虫ランプ×2灯 型名:GK-5030Y 電源:単相100V 50/60Hz二次電圧 電流:3、500V 18/15mA 消費電力:70W 約1円60銭/h 捕虫ランプ:30W 誘虫ランプ2灯 有効面積:100~200m2
材質本体:鋼板 他電源(V)単相100 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王 リンテック(LINTEC)光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王リンテック(LINTEC)
310,000税込341,000
1式
5日以内出荷
飛翔性昆虫類が好む波長領域の光で虫を誘引し、透明粘着シートで捕虫する「光誘引式粘着シート捕虫器」です。捕虫シートには、メーカー独自開発による強力な特殊粘着剤を使用しています。紫外線による粘着力の低下が非常に少なく、長期間安定的に、優れた捕虫性能を発揮します。捕虫用の粘着シートをロールから繰り出し、使用後は剥離紙と貼り合わせながら巻き取る、業界初のロール巻き取り方式を採用しています。ハンドルを回すだけでシートを連続供給でき、簡単かつ効率的な運用が可能です。転倒防止アンカープレートと、ガラス飛散防止対策フィルム付き誘虫ランプを標準装備しています。工場や倉庫の出入り口など出入りが多い場所に設置する際にも、転倒などによるリスクを大幅に軽減します。移動が容易なキャスター付きの装置設計や、シート交換の履歴などを記入する再剥離タイプの管理ラベル(メーカーラベル素材「リピール」使用)を同梱した捕虫シートセットなど、使い勝手にも十分配慮しています。
用途食品工場、飲食店、医療機関、介護施設、住宅、倉庫、物流施設、農園、畜舎など、害虫対策が必要な場所に。付属品40W蛍光ランプ×1本、捕虫用粘着シート×2巻長さ(mm)捕虫シート:15000幅(mm)捕虫シート:210消費電力(W)40誘虫ランプ電力:40W、寿命:約5000時間(24時間点灯で約7か月)、加工:ガラス飛散防止対策フィルム付き本体寸法(mm)奥行370本体高さ(mm)1756本体幅(mm)430
壁掛け、吊り下げ対応捕虫器 MP-8100 ハエポン捕虫器 朝日産業(捕虫器・包装機器)壁掛け、吊り下げ対応捕虫器 MP-8100 ハエポン捕虫器朝日産業(捕虫器・包装機器)
52,900税込58,190
1個
3日以内出荷
付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、受皿シート2枚 壁掛金具2個、チェーン(Sカン付)2本ほか質量(kg)3.8電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×138×225有効面積(m2)30~50誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)捕虫紙S-20×2個
トルンダーZ 飛散防止無し 板通トルンダーZ 飛散防止無し板通
109,000税込119,900
1台
6日以内出荷
飛来した虫を前面でキャッチ!近紫外線透過フィルムを採用し、前面に捕虫フィルムの取付が可能です。 捕り逃しは許さない、ダイレクトキャッチ!誘虫灯前面180度に捕虫フィルムの取付が可能。従来の背面設置タイプより捕虫率が大幅にアップ!もう捕り逃がししません。 蜂、ハエ等の大型虫も捕れます。 粘着剤付フィルムの透過率が落ちないので誘虫率アップ! 軽量スリムな縦型フォルム!捕虫器本体にベーク材を採用したことにより、軽量化を実現。さらに、スリムな縦型フォルム。小さい虫の飛翔分布率は0~2mの高さに全体の85%が付着しています。機能性とデザイン性を両立しました。 フィルム交換が可能!本体のガイドピンにセットし、側面をクリップで留めるだけ。誰でも簡単に交換ができます。 捕虫面積の広い特殊フィルム 環境に優しい特殊粘着剤を採用 食品衛生法適合素材を使用。 転倒防止用ワイヤー(アンカープレート付)
用途【各種工場】食品工場・医療品工場・製紙工場・プラスティック工場・印刷工場・フィルム工場・塗装工場・物流倉庫など(例:出入り口部端部)消費電力(W)40仕様誘虫灯/40形1本質量(kg)約5.7範囲(誘虫)5m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1470電源コード(m)1.7寿命誘虫灯/約5000時間(24時間点灯で約7ヶ月)、安定器/40000時間フィルムサイズ(W×H)(mm)(捕虫)400×1350

忌避剤・虫対策』には他にこんなカテゴリがあります

捕虫器・電撃殺虫器