捕虫器・電撃殺虫器 :「電気 殺虫器」の検索結果
UV光源で蚊や虫を誘引、吸い込んで駆除します。付属品:ACアダプター(電源コード2m)・清掃用ブラシ・取扱説明書。屋内の様々な場所でお使いいただけます。(リビングルーム、寝室、玄関・勝手口)
用途蚊や虫の吸引式捕虫器
消費電力(W)7
質量(kg)0.6
定格周波数(Hz)50/60
定格出力DC12V 800mA
運転音(dB)約35
使用ランプ0.5W LED×10
定格入力AC100V-240V
1台
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
忌避剤・虫対策 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。