1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アピックスLED蚊取捕虫器
薬剤不要 殺虫剤や誘引剤などの薬剤を使用しないため、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心してご使用いただけます。 暗くて狭い場所が好きな蚊が集まりやすいよう、コンパクトなボディーとブラックカラーを採用しました。 ワンタッチ簡単お手入れ、捕獲した虫はボタンをワンタッチするだけで簡単に捨てられます。 USBケーブルとACアダプターが付属。 コンセントだけでなく、PCなどのUSBポートからも給電が可能です。
消費電力(W)47/52 出力5V 1.0A ケーブル長(m)1 本体質量(kg)0.4 入力100-240V 50/60Hz 0.25A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×200 LED365nm:4個、395nm:4個 モード強モード、静音モード
1台
2,990 税込3,289
当日出荷

『忌避剤・虫対策』には他にこんなカテゴリがあります