用途スーパー、コンビニ等に。
有効面積(m2)200~300
使用電力(W)55/45(50/60Hz)
仕様アースねじ付、防爆構造
エスコ品番EA864AB-5A
寸法(mm)800×320×360
質量(kg)15.5
電源AC100V(50/60Hz)
定格二次電圧(V)6400/7000(50/60Hz)
蛍光灯20W×2本(直管)
1個
¥163,000
税込¥179,300
翌日出荷
コンパクトで持ち運びが便利なコードレス殺虫器です。ランタン、懐中電灯機能もついて1台3役、アウトドアや庭作業などに適しています。USBで充電し、フル充電で8時間使用可能です。
仕様●有効面積:約20m2●電源:リチウムイオンバッテリー●サイズ:Φ70×195(H)mm●重量:260g●誘虫ランプ:専用LED管●二次電圧:500V●充電時間:約5.5時間●防水・防塵構造:IP44●充電回数:約500回●点灯時間:殺虫灯/約11時間 トーチのみ/約13時間 ランタンのみ/約8時間 殺虫灯・トーチ/約5時間 殺虫灯・ランタン/約4時間 トーチ・ランタン/約4.5時間 全点灯/約3時間●薬剤不使用●USB充電式●屋外用●USBケーブル、ブラシ(清掃用)付
アズワン品番65-9306-30
1台
¥4,360
税込¥4,796
翌日出荷
忌避剤・虫対策 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。