捕虫器・電撃殺虫器 :「捕虫器」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
捕獲能力の高い業務用粘着剤使用しています。独自開発による捕虫用LEDランプにて誘引します。洗練されたデザインのスタンドタイプです。LIMEX製粘着シートは、石灰石を主原料とした紙プラスチックの代替となる環境に配慮した新素材です。
用途さまざまな店舗・工場・病院など、虫や虫の死骸を見かける箇所に。 仕様捕虫方法:粘着シート トラスコ品番160-8064 幅(mm)235 質量(kg)5.7 高さ(mm)860 奥行(mm)250 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100V 消費電力(W)12 交換目安ランプ:15000時間 電源コード(m)1.8 有効面積(m2)50 誘虫ランプ専用LED 捕虫紙適合:LC-S-LMX12、LC-S-YLW12 誘引方式紫外線LED
1台
65,900 税込72,490
翌々日出荷

捕獲能力の高い業務用粘着剤使用しています。独自開発による捕虫用LEDランプにて誘引します。LIMEX製粘着シートは、石灰石を主原料とした紙プラスチックの代替となる環境に配慮した新素材です。コンパクトタイプでモバイルバッテリーでも使用可能です。
用途さまざまな店舗・工場・病院など、虫や虫の死骸を見かける箇所に。 仕様捕虫方法:粘着シート トラスコ品番160-8055 材質ABS樹脂 幅(mm)268 質量(kg)0.4 高さ(mm)130 奥行(mm)56 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)7.5 交換目安ランプ:15000時間 電源コード(m)1.5 有効面積(m2)20 誘虫ランプ専用LED 捕虫紙適合:LC-C-LMX12、LC-C-YLW12 誘引方式紫外線LED
1台
27,900 税込30,690
当日出荷

捕獲能力の高い業務用粘着剤使用しています。独自開発による捕虫用LEDランプにて誘引します。アームを自由に動かせるフレキシブルタイプです。LIMEX製粘着シートは、石灰石を主原料とした紙プラスチックの代替となる環境に配慮した新素材です。
用途さまざまな店舗・工場・病院など、虫や虫の死骸を見かける箇所に。 仕様捕虫方法:粘着シート トラスコ品番160-8059 材質ABS樹脂 幅(mm)160 質量(kg)0.8 高さ(mm)500 奥行(mm)155 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100V 消費電力(W)12 交換目安ランプ:15000時間 電源コード(m)1.8 有効面積(m2)50 誘虫ランプ専用LED 捕虫紙適合:LC-F-LMX12、LC-F-YLW12 誘引方式紫外線LED
1台
39,900 税込43,890
6日以内出荷

『忌避剤・虫対策』には他にこんなカテゴリがあります