捕虫器・電撃殺虫器 :「LED 殺虫」の検索結果
捕獲能力の高い業務用粘着剤使用しています。独自開発による捕虫用LEDランプにて誘引します。アームを自由に動かせるフレキシブルタイプです。LIMEX製粘着シートは、石灰石を主原料とした紙プラスチックの代替となる環境に配慮した新素材です。
用途さまざまな店舗・工場・病院など、虫や虫の死骸を見かける箇所に。
仕様捕虫方法:粘着シート
トラスコ品番160-8059
材質ABS樹脂
幅(mm)160
質量(kg)0.8
高さ(mm)500
奥行(mm)155
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100V
消費電力(W)12
交換目安ランプ:15000時間
電源コード(m)1.8
有効面積(m2)50
誘虫ランプ専用LED
捕虫紙適合:LC-F-LMX12、LC-F-YLW12
誘引方式紫外線LED
1台
¥39,900
税込¥43,890
6日以内出荷
独自開発の捕虫用LEDランプです。
トラスコ品番160-8063
適合本体LC-F01、LC-S01
幅(mm)400
高さ(mm)17
質量(g)84
奥行(mm)17
アズワン品番64-8592-01
1本
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
忌避剤・虫対策 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。