捕虫器・電撃殺虫器 :「吊り下げ」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インセクトキール電撃殺虫器
エコ商品
有効面積200~300平米
用途コンビニ・スーパー・厨房など 仕様吊り下げ型・防雨構造、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付 質量(kg)13.1 材質(本体)鋼板 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×320×360 有効面積(m2)200~300 入力電流(A)0.82/0.62(50/60Hz) 使用場所屋外軒下用 使用ランプFL20SBL(2本) RoHS指令(10物質対応)対応 2次電圧(V)4000 取付け高さ(cm)地上180以上 二次短絡電流(A)0.019/0.016(50/60Hz) 入力電力(W)55/45(50/60Hz)
1個
139,880 税込153,868
3日以内出荷

インセクトキール電撃殺虫器
エコ商品
有効面積60~100平米
用途羽虫、蠅の電撃殺虫 仕様吊り下げ型、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付 質量(kg)9.7 材質(本体)鋼板 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×240×260 有効面積(m2)60~100 入力電流(A)0.72/0.55(50/60Hz) 使用場所屋内専用 使用ランプFL15BL(2本) RoHS指令(10物質対応)対応 2次電圧(V)3500 取付け高さ(cm)地上180以上 二次短絡電流(A)0.018/0.015(50/60Hz) 入力電力(W)41/34(50/60Hz)
1個
92,980 税込102,278
3日以内出荷

インセクトキール電撃殺虫器
エコ商品
有効面積30~50平米
用途羽虫、蠅の電撃殺虫 仕様吊り下げ型、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付 質量(kg)8.9 材質(本体)鋼板 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)419×240×260 有効面積(m2)30~50 入力電流(A)0.58/0.44(50/60Hz) 使用場所屋内専用 使用ランプFL10BL(2本) RoHS指令(10物質対応)対応 2次電圧(V)3500 取付け高さ(cm)地上180以上 二次短絡電流(A)0.018/0.015(50/60Hz) 入力電力(W)32/27(50/60Hz)
1個
87,800 税込96,580
3日以内出荷

インセクトキール電撃殺虫器
エコ商品
有効面積100~200平米
仕様吊り下げ型、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付 質量(kg)11.5 材質(本体)鋼板 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)719×240×260 有効面積(m2)100~200 入力電流(A)1.20/0.95(50/60Hz) 使用場所屋内専用 使用ランプFL30SBL(2本) RoHS指令(10物質対応)対応 2次電圧(V)3500 取付け高さ(cm)地上180以上 二次短絡電流(A)0.018/0.015(50/60Hz) 入力電力(W)72/61(50/60Hz)
1個
113,980 税込125,378
3日以内出荷

『忌避剤・虫対策』には他にこんなカテゴリがあります