捕虫器・電撃殺虫器 :「捕虫灯」の検索結果
虫の好む紫外線で効果的に誘引します。誤ってランプを破損させてしまった際、ガラス片の飛散を防ぎ安全です。ムシポン専用の捕虫灯です。
用途捕虫器用誘虫ランプ。
トラスコ品番828-0192
適合機種MPX-2000・2000IPシリーズ、MPX-7000シリーズ、MP-2300シリーズ、MP-8000
光源色ブルー
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
MPX-2000のLEDタイプです。定格寿命30000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用しています。捕虫器用蛍光灯20W形と同等の捕獲力です。ランプ寿命が長いので交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。日亜化学工業製の紫外線LEDを採用、国産で安心の高品質です。直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです。
用途捕虫に。
仕様片面放射
付属品ムシボン専用LEDランプ1本、補虫紙S-20(5個入)×1箱、チェーン(Sカン付き)×2本
トラスコ品番577-7987
幅(mm)690
高さ(mm)230
奥行(mm)75
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)16
有効面積(m2)30~50
捕虫紙S-20(2個)
使用ランプムシポン専用LEDランプ LT20BL/16-MP 1灯
誘引方式LED光源
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
LEDタイプ。出荷台数NO.1、MPX-2000のLEDタイプです。ランプの寿命は30,000時間。蛍光灯のおよそ6倍も長寿命。ランプ交換の手間が省けます。【省エネ】。通常蛍光灯タイプMPX‐2000(20W)に比べLEDタイプMP-L2000(16W)は、消費電力33%減。【長寿命】。定格寿命30,000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。また、ランプ交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。【捕獲力】。誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用。省エネなのに捕虫器用蛍光灯20W形と変わりません。【高品質】。国産(日亜化学工業製)の紫外線LEDを採用。本体も国産で安心の高品質。直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです。
付属品ムシポン専用LEDランプ1本、捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(Sカン付)2本 ほか
奥行(mm)75
電源(V)100 50/60Hz
有効面積(m2)30~50
誘虫ランプムシポン専用LEDランプ LT20BL/16-MP・1灯(16W)
捕虫紙S-20 2個
LEDランプLT20BL/16-MP
ランプ寿命30000時間
関連資料(6.61MB)
縦、横、壁掛けと自由自在に設置できます。捕虫テープで小さな飛翔昆虫まで確実に捕獲します。未使用時で3年、使用時で1年間の長寿命の捕虫テープです。通常の蛍光灯の130倍の誘虫効果のあるライトを搭載しています。
用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。
付属品捕虫テープ(S-6)1個
トラスコ品番152-6278
材質メタマーブル
電源(V)単相100
消費電力(W)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×92×296
電源コード(m)1.8
有効面積(m2)15~30
誘虫ランプFL6BL、6W(1灯)
標準消費電力料金(円/h)0.16
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
はく離紙タイプの一般的な虫とり紙に比べて約2倍の捕獲力です。MPX-2000の片面誘引目隠し無しタイプです。裏面からは虫をよせつけず窓際等で使用できます。電撃殺虫器で捕れない小さな虫も捕獲できます。電撃殺虫器のように設置場所を法律で制限されていないので、設置場所を選びません。通常の蛍光灯の130倍の誘虫効果のあるライトを搭載しています。捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。使用時で2年間、未使用(カートリッジ内収納)なら5年の他社にない長寿命の捕虫テープです。
用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。
仕様【捕虫方法】粘粘着式、【目隠し】表:なし 裏:-
付属品捕虫テープ(S-20)5個、吊下げ用クサリセット
トラスコ品番826-6708
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)690
高さ(mm)230
タイプ誘引:片面
奥行(mm)75
電源(V)単相100
消費電力(W)20
電源コード(m)1.8
有効面積(m2)30~50
誘虫ランプFL20SBL、20W(1灯)
捕虫紙S-20
誘引方式光
標準消費電力料金(円/h)0.54
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
エコフレンドリーなフロアスタンド型LED捕虫器。Reflex(リフレクス)のLEDタイプ。LEDランプの寿命は30,000時間(蛍光灯の約6倍)ランプ交換の手間が省けます。蛍光灯タイプの約半分の消費電力(30W→16W)。もちろん捕獲力も抜群です。ランプ交換によるごみを減らすことができ、廃棄物処理費用の削減にもつながります。アルミの素材感を活かしたボディ。高品位アルマイト処理による美しい3つのカラーバリエーションから選択可能。自立式フロアスタンド型なので、工事不要でどこでも設置可能。両面のスリットから直接光だけでなく、反射光も出力。性能の異なる2タイプの捕虫紙採用により大量捕獲
付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、Reflex専用大型反射捕虫シート 2枚、転倒防止用ゲルマット 4枚
幅(mm)195
質量(kg)4.3
高さ(mm)814
奥行(mm)157
有効面積(m2)50~80
誘虫ランプ捕虫器用LEDランプ LT30BL/16-MP 1灯(16W)
LEDランプLT30BL/16-MP
光源寿命30,000時間
関連資料(6.61MB)
1台
¥59,980
税込¥65,978
11日以内出荷
忌避剤・虫対策 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。