捕虫器・電撃殺虫器 :「目隠」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバーター方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。オールステンレス製なので衛生的です。MP-301の片面目隠しタイプです。表面側からは捕虫テープに付いた虫が見えないため人目を気にしません。
用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設などの厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場などに。 仕様【捕虫方法】粘着式、【目隠し】表:あり 裏:なし 付属品捕虫テープ(S-20)5個、吊下げ用クサリセット トラスコ品番826-6705 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)740 高さ(mm)175 タイプ誘引:両面 奥行(mm)60 電源(V)単相100 消費電力(W)30 電源コード(m)1.8 有効面積(m2)50~80 誘虫ランプFL30SBL、30W(1灯) 捕虫紙S-20 誘引方式
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

はく離紙タイプの一般的な虫とり紙に比べて約2倍の捕獲力です。MPX-2000の片面誘引目隠し無しタイプです。裏面からは虫をよせつけず窓際等で使用できます。電撃殺虫器で捕れない小さな虫も捕獲できます。電撃殺虫器のように設置場所を法律で制限されていないので、設置場所を選びません。通常の蛍光灯の130倍の誘虫効果のあるライトを搭載しています。捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。使用時で2年間、未使用(カートリッジ内収納)なら5年の他社にない長寿命の捕虫テープです。
用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。 仕様【捕虫方法】粘粘着式、【目隠し】表:なし 裏:- 付属品捕虫テープ(S-20)5個、吊下げ用クサリセット トラスコ品番826-6708 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)690 高さ(mm)230 タイプ誘引:片面 奥行(mm)75 電源(V)単相100 消費電力(W)20 電源コード(m)1.8 有効面積(m2)30~50 誘虫ランプFL20SBL、20W(1灯) 捕虫紙S-20 誘引方式 標準消費電力料金(円/h)0.54
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

『忌避剤・虫対策』には他にこんなカテゴリがあります