15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピオニーコーポレーション捕虫器 G-201
オールステンレス(SUS304)捕虫器です。捕虫器は吊り下げ・壁掛け両対応です。捕虫紙粘着方法で捕虫します。オールステンレス(SUS304)捕虫器です。捕虫器は吊下げ・壁掛け両対応です。
用途AIBフードセーフティ基準適用工場など異物混入に対する規格がある工場。AIBフードセーフティ基準適用工場等など異物混入に対する規格がある工場。 有効面積(m2)40~60 消費電力(W)26 トラスコ品番402-8554 材質捕虫器:オールステンレス(SUS304) 質量(kg)2.7 電源(V)100 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)685×95×120
1台
29,900 税込32,890
当日出荷

ピオニーコーポレーション捕虫器
オールステンレス(SUS304)捕虫器です。捕虫器は吊り下げ・壁掛け両対応です。捕虫紙粘着方法で捕虫します。
用途AIBフードセーフティ基準適用工場など異物混入に対する規格がある工場。 有効面積(m2)40~60 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)667×97×236 電源(V)100 消費電力(W)26 誘虫ランプFL20SBL 質量(kg)2.6 トラスコ品番402-8546 捕虫紙GC-20S(2枚) 点灯方式グロースターター式
1台
29,900 税込32,890
9日以内出荷

ピオニーコーポレーション捕虫器H-203α
飛散防止機能付捕虫器です。 飛散防止部「BG-BL TYPE」は耐用年数10年(ランプは定格寿命にて交換)です。 被膜付ランプに比べ、ランニングコスト大幅ダウンしました。 大バエ・ガなどの大型飛来虫に非常に効果的です。 捕獲された虫が落ちません。 捕獲された虫が見えないので異物混入防止効果が高く、見た目もきれいです。
用途AIB工場など、異物混入に対する規格がある工場に、ランプ飛散のリスク低減に、大型の飛来虫の対策に 有効面積(m2)40~60 消費電力(W)23 トラスコ品番731-6429 セット内容取付金具一式、捕虫テープ(UC-200S)2枚 材質捕虫器:ステンレスSUS304(一部除く)、BG-BLTYPE:チューブ(フッ素樹脂)、キャップ(シリコン樹脂) 幅(mm)688 質量(kg)3 高さ(mm)80 奥行(mm)213 電源(V)AC100 誘虫ランプFL20SBL 捕虫紙UC-200S(2枚) 点灯方式グロースターター式
1個
34,900 税込38,390
翌々日出荷

ピオニーコーポレーションピオニーLED型捕虫器 LO-20BG
360°広角放射 & フラッシング効果で捕虫効果大幅アップ。 FL20SBL( 通常の捕虫ランプ ) を超える捕獲力を実現しました。
用途LED捕虫器 付属品捕虫テープ (GC-20S) 2枚、タッピングネジ2本、ナイロンプラグ2個 / 吊り下げ用:チェーン 2本、S環2個、L金具2個 材質(本体)ステンレス(SUS304) 消費電力(W)11 方式捕虫紙粘着方式 本体質量(kg)2.7 入力電圧(V)AC100V(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間)(LED)40000h 電源コード(m)2.5 有効面積(m2)40~50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)668×97×238 LED捕虫ランプ :PEONY-UV-LED(LD20S-BL/11DL-C)
1台
55,900 税込61,490
3日以内出荷

ピオニーコーポレーションピオニーLED型捕虫器 LO-201
360°広角放射 & フラッシング効果で捕虫効果大幅アップ。 FL20SBL( 通常の捕虫ランプ ) を超える捕獲力を実現しました。
用途LED捕虫器 付属品捕虫テープ (GC-20S) 1枚、タッピングネジ2本、ナイロンプラグ2個 / 吊り下げ用:チェーン 2本、S環2個、L金具2個 / 壁付け用:プラスチック脚&ピン4セット 材質(本体)ステンレス(SUS304) 消費電力(W)11 方式捕虫紙粘着方式 本体質量(kg)2.2 入力電圧(V)AC100V(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間)(LED)40000h 電源コード(m)2.5 有効面積(m2)40~50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×95×120 LED捕虫ランプ :PEONY-UV-LED(LD20S-BL/11DL-C)
1台
53,900 税込59,290
3日以内出荷

ピオニーコーポレーション捕虫器G-201α
飛散防止機能付、オールステンレス(SUS304)捕虫器です。 飛散防止部「BG-BL TYPE」は耐用年数10年(ランプは定格寿命にて交換)です。 被膜付ランプに比べ、ランニングコスト大幅ダウンしました。 捕虫器は吊下げ・壁掛両方対応します。
用途AIB工場など、異物混入に対する規格のある工場に、ランプ飛散によるリスク低減に 有効面積(m2)40~60 消費電力(W)23 トラスコ品番731-6411 セット内容取付金具一式、捕虫テープ(GC-20S)1枚 材質捕虫器:オールステンレス(SUS304)、BG-BLTYPE:チューブ(フッ素樹脂)、キャップ(シリコン樹脂) 幅(mm)685 質量(kg)3 高さ(mm)120 奥行(mm)95 電源(V)AC100 誘虫ランプFL20SBL 捕虫紙GC-20S(1枚) 点灯方式グロースターター式
1個
32,900 税込36,190
翌々日出荷

ピオニーコーポレーション捕虫器F-20BGβ
ランプは飛散防止タイプでオールステンレス(SUS304)です。 シュリンク付です。
用途セット内容 有効面積(m2)40~60 消費電力(W)26 トラスコ品番495-6265 質量(kg)2.6 電源(V)単相100 電源コード(m)2.4 誘虫ランプBL-GUARD20W(1灯) ランプBLガード(シュリンク付) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)667×97×236×667×97×236 標準消費電力料金(円/h)0.7 捕虫テープGC-20S(2枚)、点灯方式:グロースターター式、捕虫ランプ:FL20SBL
1台
31,900 税込35,090
9日以内出荷

ピオニーコーポレーション捕虫テープIC-20A
環境に優しいオール紙製です。 大バエから小さな飛翔昆虫まで良く取れます。
適合F-20DX トラスコ品番731-6445 材質 寸法(mm)625×50 質量(g)460
1箱(20枚)
6,398 税込7,038
当日出荷

ピオニーコーポレーション捕虫器F-20BGα
ランプの飛散防止機能付きオールステンレス(SUS304)捕虫器です。 被膜付ランプに比べ、ランニングコストを大幅ダウンしました。 捕虫器は吊下げ・壁掛け両対応です。
用途AIBフードセーフティ基準適用工場等など異物混入に対する規格がある工場。 ランプ飛散のリスク低減をお考えの方。 有効面積(m2)40~60 消費電力(W)26 トラスコ品番464-7572 質量(kg)2.6 電源(V)100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)667×97×236 アズワン品番64-1137-30
1台
36,900 税込40,590
翌々日出荷

ピオニーコーポレーションクリーントラップCT-102S
カバーが外せてメンテナンスが簡単です。定期的に洗浄することで常に衛生的に保てます。テープで捕虫するため、電撃殺虫器のような音や虫の飛散がありません。
用途店舗・食品加工工場・病院など。店舗、食品加工工場、病院など。 トラスコ品番836-0050 セット内容取付ビス2本、捕虫シート(IC-10A) 2枚 材質捕虫器:ABS樹脂 質量(kg)2 2018年トラスコ掲載ページ9 1014
1台
19,900 税込21,890
翌々日出荷

ピオニーコーポレーション捕虫器G-201シリーズ
プラスチックを使わないオール紙製捕虫テープです。テープ交換が簡単です。捕虫テープが小さな虫も逃さず捕獲します。捕虫ランプが飛散防止仕様なので万が一ランプが割れてしまっても飛散しません。本体オールステンレスSUS304なのでさびにくい作りです。
用途虫の異物混入の恐れがある屋内の現場に。(食品工場・厨房などバックヤード・その他工場など)。HACCP・AIBの導入をお考えの現場に。 付属品捕虫テープ:GC-20S 2枚、捕虫ランプ:BL-GUARDランプ20W 1本、取り付け用:タッピングネジ 2本・ナイロンプラグ 2個・チェーン 2本・エスカン 2個・L金具 2個、BL-GUARDランプ20W(BL-GUARD-LAMP20W) 適合(目隠し)壁焼け防止:ステンレスブラインド、捕虫紙:GC-20S トラスコ品番415-8963 材質本体:ステンレスSUS304 幅(mm)667 高さ(mm)236 タイプ捕虫方法:粘着式、誘引:両面 奥行(mm)97 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)22 コード長さ(m)電源:2.5 有効面積(m2)40~60 誘虫ランプBL-GUARDランプ20W 点灯方式グロースターター方式
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

ピオニーコーポレーションクリーントラップ 虫くる
本体ステンレスSUS304です。 気になるところに持って行っておくだけの捕虫器です。 ランプはLEDランプで寿命は約20000時間です。
仕様●サイズ:W142/D142/H240(mm)●材質:ステンレスSUS304●重量:1.3kg アズワン品番67-5224-79
1個
26,730 税込29,403
5日以内出荷

ピオニーコーポレーション捕虫シートCV-107
トラスコ品番419-7992 適合本体FC-21P 質量(g)800
1箱(20枚)
6,198 税込6,818
4日以内出荷

環境に優しいオール紙製です。 大バエから小さな飛翔昆虫まで良く取れます。
適合CT-102S トラスコ品番731-6437 材質 寸法(mm)413×50 質量(g)360
1箱(20枚)
4,990 税込5,489
当日出荷

ピオニーコーポレーション捕虫器用BL-GUARDランプ20W
飛散防止(フィルムシュリンク)タイプの誘虫ランプです。
用途AIBフードセーフティー基準適用工場など異物混入に対する規格がある工場に、ランプが割れた際の飛散のリスク低減 トラスコ品番495-6257 適合本体F-20BGB、F-20SSB、G-201B、H-203B 質量(g)126 電源(V)単相100 管径(Φmm)32.5 管長(mm)580 点灯方式グロースターター方式
1セット(25本)
84,980 税込93,478
翌々日出荷

『忌避剤・虫対策』には他にこんなカテゴリがあります