捕虫器・電撃殺虫器 :「点灯管」の検索結果
特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オールステンレス(SUS304)捕虫器です。捕虫器は吊り下げ・壁掛け両対応です。捕虫紙粘着方法で捕虫します。
用途AIBフードセーフティ基準適用工場など異物混入に対する規格がある工場。
有効面積(m2)40~60
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)667×97×236
電源(V)100
消費電力(W)26
誘虫ランプFL20SBL
質量(kg)2.6
トラスコ品番402-8546
捕虫紙GC-20S(2枚)
点灯方式グロースターター式
1台
¥29,900
税込¥32,890
9日以内出荷
飛散防止(フィルムシュリンク)タイプの誘虫ランプです。
用途AIBフードセーフティー基準適用工場など異物混入に対する規格がある工場に、ランプが割れた際の飛散のリスク低減
トラスコ品番495-6257
適合本体F-20BGB、F-20SSB、G-201B、H-203B
質量(g)126
電源(V)単相100
管径(Φmm)32.5
管長(mm)580
点灯方式グロースターター方式
1セット(25本)
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
ランプは飛散防止タイプでオールステンレス(SUS304)です。
シュリンク付です。
用途セット内容
有効面積(m2)40~60
消費電力(W)26
トラスコ品番495-6265
質量(kg)2.6
電源(V)単相100
電源コード(m)2.4
誘虫ランプBL-GUARD20W(1灯)
ランプBLガード(シュリンク付)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)667×97×236×667×97×236
標準消費電力料金(円/h)0.7
捕虫テープGC-20S(2枚)、点灯方式:グロースターター式、捕虫ランプ:FL20SBL
1台
¥31,900
税込¥35,090
9日以内出荷
飛散防止機能付、オールステンレス(SUS304)捕虫器です。
飛散防止部「BG-BL TYPE」は耐用年数10年(ランプは定格寿命にて交換)です。
被膜付ランプに比べ、ランニングコスト大幅ダウンしました。
捕虫器は吊下げ・壁掛両方対応します。
用途AIB工場など、異物混入に対する規格のある工場に、ランプ飛散によるリスク低減に
有効面積(m2)40~60
消費電力(W)23
トラスコ品番731-6411
セット内容取付金具一式、捕虫テープ(GC-20S)1枚
材質捕虫器:オールステンレス(SUS304)、BG-BLTYPE:チューブ(フッ素樹脂)、キャップ(シリコン樹脂)
幅(mm)685
質量(kg)3
高さ(mm)120
奥行(mm)95
電源(V)AC100
誘虫ランプFL20SBL
捕虫紙GC-20S(1枚)
点灯方式グロースターター式
1個
¥32,900
税込¥36,190
翌々日出荷
飛散防止機能付捕虫器です。
飛散防止部「BG-BL TYPE」は耐用年数10年(ランプは定格寿命にて交換)です。
被膜付ランプに比べ、ランニングコスト大幅ダウンしました。
大バエ・ガなどの大型飛来虫に非常に効果的です。
捕獲された虫が落ちません。
捕獲された虫が見えないので異物混入防止効果が高く、見た目もきれいです。
用途AIB工場など、異物混入に対する規格がある工場に、ランプ飛散のリスク低減に、大型の飛来虫の対策に
有効面積(m2)40~60
消費電力(W)23
トラスコ品番731-6429
セット内容取付金具一式、捕虫テープ(UC-200S)2枚
材質捕虫器:ステンレスSUS304(一部除く)、BG-BLTYPE:チューブ(フッ素樹脂)、キャップ(シリコン樹脂)
幅(mm)688
質量(kg)3
高さ(mm)80
奥行(mm)213
電源(V)AC100
誘虫ランプFL20SBL
捕虫紙UC-200S(2枚)
点灯方式グロースターター式
1個
¥34,900
税込¥38,390
翌々日出荷
プラスチックを使わないオール紙製捕虫テープです。テープ交換が簡単です。捕虫テープが小さな虫も逃さず捕獲します。捕虫ランプが飛散防止仕様なので万が一ランプが割れてしまっても飛散しません。本体オールステンレスSUS304なのでさびにくい作りです。
用途虫の異物混入の恐れがある屋内の現場に。(食品工場・厨房などバックヤード・その他工場など)。HACCP・AIBの導入をお考えの現場に。
付属品捕虫テープ:GC-20S 2枚、捕虫ランプ:BL-GUARDランプ20W 1本、取り付け用:タッピングネジ 2本・ナイロンプラグ 2個・チェーン 2本・エスカン 2個・L金具 2個、BL-GUARDランプ20W(BL-GUARD-LAMP20W)
適合(目隠し)壁焼け防止:ステンレスブラインド、捕虫紙:GC-20S
トラスコ品番415-8963
材質本体:ステンレスSUS304
幅(mm)667
高さ(mm)236
タイプ捕虫方法:粘着式、誘引:両面
奥行(mm)97
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)22
コード長さ(m)電源:2.5
有効面積(m2)40~60
誘虫ランプBL-GUARDランプ20W
点灯方式グロースターター方式
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
忌避剤・虫対策 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。