捕虫器・電撃殺虫器 :「LED 殺虫」の検索結果
360°広角放射 & フラッシング効果で捕虫効果大幅アップ。
FL20SBL( 通常の捕虫ランプ ) を超える捕獲力を実現しました。
用途LED捕虫器
付属品捕虫テープ (GC-20S) 1枚、タッピングネジ2本、ナイロンプラグ2個 / 吊り下げ用:チェーン 2本、S環2個、L金具2個 / 壁付け用:プラスチック脚&ピン4セット
材質(本体)ステンレス(SUS304)
消費電力(W)11
方式捕虫紙粘着方式
本体質量(kg)2.2
入力電圧(V)AC100V(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)(LED)40000h
電源コード(m)2.5
有効面積(m2)40~50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×95×120
LED捕虫ランプ :PEONY-UV-LED(LD20S-BL/11DL-C)
1台
¥53,900
税込¥59,290
3日以内出荷
360°広角放射 & フラッシング効果で捕虫効果大幅アップ。
FL20SBL( 通常の捕虫ランプ ) を超える捕獲力を実現しました。
用途LED捕虫器
付属品捕虫テープ (GC-20S) 2枚、タッピングネジ2本、ナイロンプラグ2個 / 吊り下げ用:チェーン 2本、S環2個、L金具2個
材質(本体)ステンレス(SUS304)
消費電力(W)11
方式捕虫紙粘着方式
本体質量(kg)2.7
入力電圧(V)AC100V(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)(LED)40000h
電源コード(m)2.5
有効面積(m2)40~50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)668×97×238
LED捕虫ランプ :PEONY-UV-LED(LD20S-BL/11DL-C)
1台
¥55,900
税込¥61,490
3日以内出荷
忌避剤・虫対策 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。