捕虫器・電撃殺虫器 :「吊り下げ」の検索結果
関連キーワード
吊下げ型でソーラー充電、USB充電可能。
上部を引き抜くと殺虫灯が現れ、青色光で蚊をおびき寄せ高圧電気で殺虫します。
下部のLED が点灯、 暗点灯、点滅の3モード動作。
用途LEDランタン+殺虫灯、吊下げ型充電・USB充電可能・殺虫灯・LED照明・点灯・ 暗点灯・点滅
仕様(小型外注殺菌灯)青色殺菌灯+高圧電気ショック
材質ABS
幅(mm)130~165
質量(g)230
奥行(mm)Φ70
連続使用時間(時間)(LEDランタン)最大12
モード切替(LEDランタンモード)強、弱、点滅
電池太陽電池、最大0.2W
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)2000
使用時間(時間)(モスキート)最大8
取扱説明書(0.24MB)
1台
¥2,790
税込¥3,069
4日以内出荷
忌避剤・虫対策 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。