捕虫器・電撃殺虫器 :「出入り口」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HACCP対応品です。紫外線LEDを使用した大容量のLED捕虫器です。既存の蛍光灯捕虫器の代替としてご使用いただけます。長寿命のためランプ交換の頻度を減らせます。消費電力も小さいため節電対策としても効果的です。シートの交換は3ステップ(カバーオープン・シート取り換え・カバークローズ)でストレスフリーで交換時間を短縮できます。
用途工場の製造ラインや飲食店の厨房、従業員通路に。搬入口などの出入り口に。 有効面積(m2)40 消費電力(W)2.9 仕様捕虫方法:粘着式 タイプ本体(シート1枚付き) 電源(V)単相100 交換目安シート:1か月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×25×160 電源コード(m)1.8 誘虫ランプ専用LEDランプモジュール付属 アズワン品番64-5224-56 誘引方式紫外線LED 標準消費電力料金(円/h)0.078
1台
6,198 税込6,818
翌々日出荷

HACCP対応品です。紫外線LEDを使用した大容量のLED捕虫器です。既存の蛍光灯捕虫器の代替としてご使用いただけます。長寿命のためランプ交換の頻度を減らせます。消費電力も小さいため節電対策としても効果的です。シートの交換は3ステップ(カバーオープン・シート取り換え・カバークローズ)でストレスフリーで交換時間を短縮できます。
用途工場の製造ラインや飲食店の厨房、従業員通路に。搬入口などの出入り口に。 有効面積(m2)40 消費電力(W)4.2 仕様捕虫方法:粘着式 タイプ本体(シート1枚付き) 電源(V)単相100 交換目安シート:1か月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)369.6×162.1×209 電源コード(m)1.8 誘虫ランプ専用LEDランプモジュール付属 アズワン品番64-5224-57 誘引方式紫外線LED 標準消費電力料金(円/h)0.091
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

『忌避剤・虫対策』には他にこんなカテゴリがあります