7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
朝日産業(捕虫器・包装機器)hidamari用受皿シート
受皿シートでカバー内部が汚れにくく衛生的
1ケース(10枚)
5,590 税込6,149
5日以内出荷

紫外線反射コーティングにより捕獲力UP。前面、側面のスリットにより全方位から誘引可能。受皿シートの採用でメンテナンス性が向上
付属品捕虫紙S-8(5個入)1箱、受け皿シート2枚、取付用ネジ3本 質量(kg)1.8 タイプPlus 電源(V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×150×325 有効面積(m2)30~50 誘虫ランプTL-E22W・1灯(22W) 捕虫紙S-8 2個 アズワン品番64-5226-63
1台
32,900 税込36,190
4日以内出荷

人気のインテリアタイプ、ムシポンポケットがLEDタイプになりました。ムシポンポケットシリーズは、シンプルで美しいドーム型デザインが愛され続けるロングセラー商品。直管形LEDランプの採用で省エネ。蛍光灯タイプの前モデルに比べ消費電力77%ダウン(22W→5W)。光源寿命は40,000時間。蛍光灯の約5倍の長寿命なのでランプ交換の手間が省けます。超反射性リフレクターが紫外線を効率よく反射します。リフレクターがない場合と比較して紫外線出力45%アップ。受け皿シートの採用により捕獲可能面積1.67倍。ムシポン捕虫紙S-8とともに硬くキープ力の強いL字型受皿シートが強力に昆虫を捕獲。
付属品捕虫紙S-8(5個入)1箱、ムシポンポケット4用受皿シート2枚、取付用ネジ3本 、ナイロンプラグ2本 幅(mm)410 質量(kg)2.1 高さ(mm)350 奥行(mm)171 電源(V)100・50Hz/60Hz 消費電力(W)5 LEDランプLT8BL/5-MP-P ランプ寿命40,000時間 関連資料(0.74MB) 適合ランプLEDランプ(飛散防止形) LT8BL/5-MP-P・1灯(5W)
1台
45,980 税込50,578
11日以内出荷

暖色系の光でおもてなし空間に良くなじむ
用途羽虫の捕獲 有効面積(m2)15~30 光源寿命20000時間 誘虫ランプhidamari用LEDユニットLD2BL-L 1灯 キャラメル 質量(kg)0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×114×120 付属品捕虫紙S-6 2個、hidamari用受皿シート2枚、ACアダプター(コード長:2.5m)1個、取付用ネジ2本ほか※付属のACアダプターの代わりにモバイルバッテリー(コネクターUSB Micro-B)で使用することができます/10000mAhのバッテリーにより25時間稼働が可能です アズワン品番64-5226-69
1個
23,900 税込26,290
5日以内出荷

付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、受皿シート2枚 壁掛金具2個、チェーン(Sカン付)2本ほか 質量(kg)3.8 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×138×225 有効面積(m2)30~50 誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2) 捕虫紙S-20×2個
1個
52,900 税込58,190
3日以内出荷

暖色系の光でおもてなし空間に良くなじむ
用途羽虫の捕獲 有効面積(m2)15~30 光源寿命20000時間 誘虫ランプhidamari用LEDユニットLD2BL-L 1灯 ウォームホワイト 質量(kg)0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×114×120 付属品捕虫紙S-6 2個、hidamari用受皿シート2枚、ACアダプター(コード長:2.5m)1個、取付用ネジ2本ほか※付属のACアダプターの代わりにモバイルバッテリー(コネクターUSB Micro-B)で使用することができます/10000mAhのバッテリーにより25時間稼働が可能です アズワン品番64-5226-70
1個
23,900 税込26,290
5日以内出荷

暖色系の光でおもてなし空間に良くなじむ
用途羽虫の捕獲 有効面積(m2)15~30 光源寿命20000時間 誘虫ランプhidamari用LEDユニットLD2BL-L 1灯 ウォルナット 質量(kg)0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×114×120 付属品捕虫紙S-6 2個、hidamari用受皿シート2枚、ACアダプター(コード長:2.5m)1個、取付用ネジ2本ほか※付属のACアダプターの代わりにモバイルバッテリー(コネクターUSB Micro-B)で使用することができます/10000mAhのバッテリーにより25時間稼働が可能です アズワン品番64-5226-68
1個
23,900 税込26,290
5日以内出荷

『忌避剤・虫対策』には他にこんなカテゴリがあります