絞り込み
吸着力
- 8N
- 10N(17)
- 18N(9)
- 20N(23)
- 30N(22)
- 40N(18)
- 50N(16)
- 60N(16)
- 80N(13)
- 90N(16)
- 100N(13)
- 150N(15)
- 180N(11)
- 196N(13)
- 200N(19)
- 220N(10)
- 250N(9)
- 350N(12)
- 400N(14)
- 490N(9)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- SK(新潟精機)(2)
- TRUSCO(1)
- カネテック(4)
- 杉原産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

永磁ホルダ 円形・ねじ穴ありタイプ
カネテック(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。 短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。 金型などに埋め込んで使用することができます。 背部にねじ穴が付いているので、治具への組み付きなどより広い応用が可能です。用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。材質マグネット:アルニコ磁石
永磁ホルダ 円形・外径h公差タイプ
カネテック¥2,398税込¥2,6381個当日出荷アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。外径公差仕様、メッキ仕様、塗装仕様、外周ローレット仕様と4種類の仕様を揃えて用途に応じた選定を可能にしました。用途図面、定規、紙型の押さえなどに。背部にねじ穴の付いているものは、治具への組み付きにより広い応用ができます。プレス金型に埋め込んで使用することができます。ワイヤカット作業時のワークの保持に使用できます。材質マグネット:アルニコ磁石取付ねじ-
マグネットホルダー 小径・強力タイプ
杉原産業(3件のレビュー)¥839税込¥9231個5日以内出荷Φ4~6の小径専用に構造を最適化し従来比約2倍の吸着力を実現しています 吸着面の研磨工程を省き超強力ながら低価格としました。 背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。 薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。 Φ4、Φ5、Φ6の3バリエーションがあります。用途治工具、金型、搬送設備、生産設備などRoHS指令(10物質対応)対応
永磁ホルダー
SK(新潟精機)¥969税込¥1,0661個翌々日出荷用途図面、定規、紙型の押さえに。治具に組み込んで、加工作業におけるワーク押さえなどに。仕様M5×0.8のネジ穴付RoHS指令(10物質対応)対応
永磁ホルダ 円形タイプ
カネテック(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。図面、定規等の押さえ、工具やそのほかの機械器具に取り付けクランプやホルダとして使えます。用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。仕様アルニコ磁石応用使用温度的に最も優れています。吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上を維持します。短時間のスポット的な使用ならば、400℃まで可能です。表面処理ニッケルメッキ取付用ねじ穴なし取付ねじ-材質(磁石)アルニコ磁石