絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • カネテック(3)
  • TRUSCO(2)
  • フジタ(1)
  • 杉原産業(1)
吸着力
  • 180N
  • 8N(10)
  • 10N(17)
  • 18N(9)
  • 20N(24)
  • 30N(22)
  • 40N(18)
  • 50N(17)
  • 60N(16)
  • 80N(13)
  • 90N(17)
  • 100N(13)
  • 147N(9)
  • 150N(15)
  • 196N(14)
  • 200N(19)
  • 220N(10)
  • 350N(12)
  • 400N(14)
  • 490N(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マグネットホルダーとは、吸着力の強さという磁石の特質を活かした、工業製品の一種です。電気制御によりONとOFFの切替えを可能にした電磁ホルダーと、強力な磁石の吸着力のみを活かした永磁ホルダーとに大別されます。吸着力の強さは、使用されている磁石の種類が目安。アルニコ磁石、コバルト磁石、フェライト磁石、ネオジム磁石などの種類があります。磁石により耐熱温度が異なるため、選択の目安は最高使用温度。主にな使用用途は、冶具の組付や工業ロボットの把持部、あるいは複数枚の製図の固定などです。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁ホルダ TRUSCO電磁ホルダTRUSCO(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から翌々日出荷
電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。
用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。電源コード(m)0.5
丸型電磁石 FSGP型 フジタ丸型電磁石 FSGP型フジタ(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
サイズが豊富で、多種多様なワークに対応できます。 小型でも強力な吸着力が確保できます。 連続使用が可能です。
用途積み上げられた鉄板の一枚吸着、プレス成形品の吸着、小物部品などランダムワークの一括吸着、ブランク材など円形ワークの吸着、リング形状ワークの吸着、ベルトコンベアのベルト裏に設置しワーク移送サポート、アングル、チャンネル材などの吸着、プレート材など平板の吸着搬送や保持に使用率(%)(ED)100
電磁ホルダ カネテック電磁ホルダカネテック(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
マグネットホルダ(サマリウムコバルト磁石) TRUSCOマグネットホルダ(サマリウムコバルト磁石)TRUSCO(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。 汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)250マグネットサマリウムコバルト磁石
マグネット JRM NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JRMNBK(鍋屋バイテック会社)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプおねじ
マグネット JRF NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JRFNBK(鍋屋バイテック会社)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
タイプめねじ
マグネット JFB NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JFBNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質スティール
マグネット JUR NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JURNBK(鍋屋バイテック会社)
17,880税込19,668
1個
4日以内出荷
マグネット JRN NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JRNNBK(鍋屋バイテック会社)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプめねじ
マグネットホルダー タップなしタイプ 杉原産業マグネットホルダー タップなしタイプ杉原産業
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ネオジム磁石を使用した強力なマグネットホルダーです。背面にタップ穴がないタイプです。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など長さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
電磁ホルダ KE-K カネテック電磁ホルダ KE-Kカネテック
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
用途上下巾の狭い空間などにおいて、限られたストロークでワークを吊り上げ、移動・搬送をくり返す、自動加工システムに応用できます。 自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止をはじめ、各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで、応用囲の広い使用ができます。電圧(V)DC24適合電装品KR-T101A-6/24RH-M303A-6/24,-C1,-C2RH-M105B-24使用率(%)連続100% ED
電磁ホルダ カネテック電磁ホルダカネテック
18,980税込20,878
1台
30日以内出荷
屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。(KE-1B、1.5Bを除く全機種に採用しております) 電磁なので、磁力のON/OFFとその遠隔操作に電気的制御が応用できます。 連続使用が可能です。 メッキ仕上げを施しています。
用途自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止をはじめ、各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで、広い範囲に応用できます。使用率(%)100ED
マグネットホルダー