マグネットホルダーとは、吸着力の強さという磁石の特質を活かした、工業製品の一種です。電気制御によりONとOFFの切替えを可能にした電磁ホルダーと、強力な磁石の吸着力のみを活かした永磁ホルダーとに大別されます。吸着力の強さは、使用されている磁石の種類が目安。アルニコ磁石、コバルト磁石、フェライト磁石、ネオジム磁石などの種類があります。磁石により耐熱温度が異なるため、選択の目安は最高使用温度。主にな使用用途は、冶具の組付や工業ロボットの把持部、あるいは複数枚の製図の固定などです。
用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます
背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
表面処理塗装
ねじ穴加工有
h公差範囲(mm)±0.25
高さ公差(mm)±0.25
材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
アルニコ磁石を使用しているので温度変化に強いです。
用途定規等の固定に。治工具への埋め込み、位置決めに。
材質マグネット/アルニコ磁石ボディ/一般構造用圧延鋼材ハンドル/みがき棒鋼用一般鋼材
磁鋼はアルニコ材を使用しておりますので、強力な吸着力が得られます。
治具、工具等への埋め込み、スケールの保持等、さまざまな用途にご使用いただけます。
こんなお得な商品も!
永磁ホルダ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。
吸着力(N[kgf])500[50]
外径×高さH(Φmm×mm)Φ50×40
取付用ねじ穴M8深12mm
トラスコ品番107-6752
質量(g)500
表面処理塗装
ねじ穴加工有り
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
最大350℃まで使用可能な耐熱仕様です。
背部にネジ穴加工が施されているため、治具への組付けによる広範な使用が可能です。
用途造船所や溶接現場など熱の発生する作業での固定治具として最適です。また、図面、定規、小物部品などの固定にも使用できます。
表面処理塗装
取付用ねじ穴M8深10、ピッチ1.25
ねじ穴加工有り
使用環境温度上限(℃)最大350
電気を入れて非磁化(マグネット・オフ)、電気を切ると磁化(マグネット・オン)します!
頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。
残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。
接極子用のプレートがあります。
寸法B(mm)50
寸法D1M5
使用電圧(V)DC24
コネクタヒルシュマンコネクター
取付マグネット裏面のねじ穴
仕上機械加工面にニッケルメッキ
仕様IPレート:54、デューティーサイクル:S2
KLRM-Bは制限のある使用環境に対応する軽量、薄型の電磁ホルダーです。
電源として整流器が必要です。
用途工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬を使用します。
仕様回り止穴:
・図面のスケール押さえや、金属の粉末や小さい部品などの吸着に使用します。・治具などに組み込むことができて、広範囲に適用します。・各種工具のベースとして使えます。
表面処理塗装
最高使用温度(℃)80
材質(磁石)ネオジム磁石
『マグネット用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。