21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮式ハンドル。 工場の床掃除又は駐車場などの釘、金属片等を取り除くことに使用できます。 ハンドル部にクイックリリースメカニズムが付いています。
全高(mm)1050 ヘッド幅(mm)385 磁力(kg)2
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

フェライトマグネットを2枚のスチール板ではさんでいます。 冷却液槽や桶から物体を取り出すことに使用できます。
寸法(mm)80×101.5×36(厚) 質量(kg)1.4 磁力(kg)50
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

コンパクトなサイズの割に強い磁力を確保できます。 産業用の目的の他に、ディスプレイ用などの多目的に利用できます。 ネオジムは希土類としても知られています。最大稼働温度は80℃です。
最高使用温度(℃)80
1パック(50個)ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

用途リードスイッチの部品、リレー、センサー、オイルフィルター、教育現場、実験室
1パック(5ペア)ほか
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電気を入れて磁化(マグネット・オン)、電気を切ると非磁化(マグネット・オフ)します! 頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。 残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。 接極子用のプレートがあります。
取付マグネット裏面のねじ穴 使用電圧(V)DC24 仕上機械加工面にニッケルメッキ コネクタリード線か二極コネクター
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉄のシートメタルの運搬に使用します。 アルミのハウジング部内に強力なフェライト永磁マグネットを入れています。
質量(kg)2.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×38×98 磁力(kg)170
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

用途リードスイッチ、センサー、自販機、安全装置、電気メーター、電気回路 磁束密度1200ガウス
1パック(5ペア)ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気を入れて非磁化(マグネット・オフ)、電気を切ると磁化(マグネット・オン)します! 頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。 残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。 接極子用のプレートがあります。
寸法B(mm)50 寸法D1M5 使用電圧(V)DC24 コネクタヒルシュマンコネクター 取付マグネット裏面のねじ穴 仕上機械加工面にニッケルメッキ 仕様IPレート:54、デューティーサイクル:S2
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(50個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電磁マグネットが最適の磁力を達成するためには、ここに推奨されている接極子プレートを使用して100%の接触面を獲得する必要があります。磁力は、材料の厚さ、使用される表面積等のスペックに左右され、また、接極子がマグネットの全表面との接触が得られない場合にも影響を受けます。 うまく接触面を合わせられない場合は100%の接触面を得るために、やや大きめの接極子を使用することが奨められますが、この場合は10%程度の磁力が失われる可能性があります。
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(10個)
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さら穴ねじの装着に適しています。 ドアの閉止などの一般的な取り付け作業に使用できます。
1パック(5個)ほか
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小さな部品を掻き集めることができます。 クイックリリースハンドル付。 軽量で、シャフトは錆びません。
長さ(mm)400 能力(kg)掻集:6.35 磁力(kg)0.476
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

マグネットの反発力を利用して、シートメタルを1枚ずつ、取り易くします。
1ペア
36,980 税込40,678
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小物部品を磁化することができます。 導波管の分野に適応できます。
幅(mm)両極間:27.3 質量(kg)2.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103.5×50×111 磁束密度(両極間中心点での)0.210Wb/m、2000ガウス
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷

用途塗装用治具、クランピング用、リレーのスイッチ、他温度に敏感な用途
1パック(10個)ほか
5,498 税込6,048
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力なネオジム、ボロンマグネットが使用されています。 磁性体の製品を狭い場所から拾いあげるのに適しています。
長さ(mm)147~660 質量(kg)0.04 磁力(kg)1
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

マイルド鋼ボディー
最高使用温度(℃)120 穴径(mm)4.2
1パック(2個)ほか
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途教育現場、家庭でのDIY用、鉄部品のクランプ用 寸法(mm)N・S極の距離:6.3 質量(g)10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)22.2×7.9×11.1 磁力(kg)0.9
1パック(10個)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ねじ止めしたハンドル付です。 ワークの保持、持ち運び、組み立てに使用できます。
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柄を曲げて使用できますので、手の届きにくい場所から製品を拾いあげることができます。
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)