アクセス制御ドアマグネット RS PRO, 100lb シングルドア DC, 24V dc, 34mmRS PRO7日以内出荷
保持力 = 100lbドアタイプ = シングルドアACまたはDC操作 = DC監視付き = なし電源電圧 = 24V dc奥行き(深さ) = 34mm高さ = 65 mm長さ = 90mm幅 = 90mmRS埋込型ドア保持マグネット. RS Pro ドア保持マグネットはコンパクトな設計で、保持力は最大 80 lbs 、オーバーライドスイッチを備えています。主な用途は、セキュリティドア、ラボ、その他ドアマグネットによるリモートドア操作が必要な環境です。特長と利点:. 電源入力: 12 V dc 又は 24 V dc 電圧公差: +/-15 % 消費電流: 130 mA @ 12 V dc 、 60 mA @ 24 V dc (温度 20 ° C ) 保持力: 最大100 lbs (45 kg) 手動解除が可能なオーバーライドスイッチボタン 壁面取り付け - 表面実装 黒粉体コーティング仕上げ 動作温度: -10 → +45 ° C ( 14 → 131 ° F ) 重量: 380 g (概算) . 代表的用途. ドアマグネットのアクセス制御は、家庭用及び業務用のさまざまな用途で使用でき、高いセキュリティレベルが必要なソリューションとなります。一部の環境では、通常の状態でドアを開いたままにしておき、火災警報や避難時に自動的に解除する必要があります。ドアマグネットにより、ドアが自動的に閉じ、しっかりと閉じることができます。磁気ドアホルダは、学校、老人ホーム、病院などのさまざまな用途に適し、高品質のセキュリティシステムの一部を形成します。よくある質問. ドアマグネットの取り付け方を教えてください。 通常、マグネットはドアフレームに取り付け、アーマチュアプレートはドア自体に取り付けます。まれにブラケットを使用しないと、マグネットが正しい位置でプレートに接触しない場合があります。100 %最適な引張力を得るには、推奨アーマチュアプレートを使用して接触面を確保する必要があります。 ドアマグネットのアクセス制御が便利な場所 財産の安全性を高めることを目的とする専門家及び個人 老人ホーム、病院、学校、産業施設などで緊急時に自動的にドアを閉じる必要がある場合に不可欠です
『マグネット用品』には他にこんなカテゴリがあります
永磁ホルダカネテック税込¥7,698¥6,998
微圧計第一計器税込¥6,488~¥5,898~