マグネットホルダー :「角度 測定」の検索結果
マグネットホルダーとは、吸着力の強さという磁石の特質を活かした、工業製品の一種です。電気制御によりONとOFFの切替えを可能にした電磁ホルダーと、強力な磁石の吸着力のみを活かした永磁ホルダーとに大別されます。吸着力の強さは、使用されている磁石の種類が目安。アルニコ磁石、コバルト磁石、フェライト磁石、ネオジム磁石などの種類があります。磁石により耐熱温度が異なるため、選択の目安は最高使用温度。主にな使用用途は、冶具の組付や工業ロボットの把持部、あるいは複数枚の製図の固定などです。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
正確な45°または90°の角度でワークピースを保持します
仕様●サイズ(W×D×H)mm:120×14×82●吸着力(kgf):10●重量(kg):0.3●保持角度:45°、90°
アズワン品番65-2217-64
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
鋼の溶接・組み立て時の保持や配置に
板金、丸パイプ、正方形、角度付き、またはフラットストックでの使用に最適です
2つのユニットをリンクするための取り付け穴が付属しています
仕様●サイズ(W×D×H)mm:110×20×165●吸着力(kgf):18●重量(g):800●保持角度:30°、60°、90°●六角穴サイズ:8mm
アズワン品番65-2217-63
1個
¥8,820
税込¥9,702
翌日出荷
溶接組立時の材料の保持に最適
強磁力でしっかり固定
スイッチ付で磁力のON/OFFが可能
15~210°の範囲で角度自由自在
材料への脱着や鉄粉除去がスムーズに
仕様●吸着力(kgf):約30●保持角度:15~210°(自在)●磁力スイッチ:有●材質:スチール●磁石種類:ネオジム●サイズ(W×D×H)mm:144×87×24●重量(g):740
アズワン品番65-2218-24
1個
¥7,860
税込¥8,646
翌日出荷
ON/OFFスイッチが2つ付いています。
丸型および角型チューブやフラットな面に最適です
仕様●サイズ(W×D×H)mm:152×38×152●吸着力(kgf):55●重量(kg):1.2●保持角度:90°
アズワン品番65-2217-60
1個
¥40,100
税込¥44,110
翌日出荷
仕様●サイズ(W×D×H)mm:184×43×45●上面の長さ:94mm●吸着力(kgf):68●重量(kg):1.64●保持角度:45°、90°●適用形状:丸
アズワン品番65-2217-57
1個
¥17,700
税込¥19,470
翌日出荷
ON/OFFスイッチが2つ付いています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:197×48×197●吸着力(kgf):120●重量(kg):2.7●保持角度:90°
アズワン品番65-2217-61
1個
¥74,800
税込¥82,280
翌日出荷
仕様●サイズ(W×D×H)mm:160×18×102●吸着力(kgf):15●重量(kg):0.7●保持角度:45°、90°
アズワン品番65-2218-19
1個
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
ON/OFF切替スイッチ付
仕様●サイズ(W×D×H)mm:35×152×130●吸着力(kgf):75●重量(g):1400●保持角度:45°、90°
アズワン品番65-2217-59
1個
¥25,100
税込¥27,610
翌日出荷
ON/OFF切替スイッチ付
丸型および角型チューブやフラットな面に最適です
溶接、製造、組み立て用の切り替え可能なクランプ
仕様●サイズ(W×D×H)mm:29×111×95●吸着力(kgf):40●重量(g):700●保持角度:45°、90°
アズワン品番65-2217-58
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
30°、45°、60°、90°にマークがついています
仕様●サイズ(W×D×H)mm:11×195×200●吸着力(kgf):20●重量(g):490●保持角度:25~280°
アズワン品番65-2218-17
1個
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
簡単にセットアップできます
仕様●サイズ(W×D×H)mm:156×43×45●上面の長さ:66mm●吸着力(kgf):100●重量(kg):1.36●適用形状:平●保持角度:45°、90°
アズワン品番65-2217-56
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
鋼の溶接・組み立て時の保持や配置に
クランプの内側、外側で使用できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:小:52×14×75.5大:85×18×125●吸着力(kgf):915●重量(g):130415●保持角度:30°、60°、90°●六角穴サイズ:6mm、8.3mm
アズワン品番65-2217-62
1個
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
『マグネット用品』には他にこんなカテゴリがあります
マグネット用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。