7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KLRM-Bは制限のある使用環境に対応する軽量、薄型の電磁ホルダーです。 電源として整流器が必要です。
用途工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬を使用します。 仕様回り止穴:
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新設計により今までにない強磁力を発揮 背部のネジに治具を取り付けて広範囲に使用できる 薄板に今までにない強磁力を発揮(KBR25~50)
用途スケール保持、小物部品の吸着、搬送として使用
1台
2,198 税込2,418
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ON-OFF機構付きの永磁ホルダー 中央のタップ穴を利用したり、本体に加工することにより、用途は無限
用途マグネットベースのホルダーとして、幅広く様々な分野で利用
1台
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外部信号でもON、OFFが出来ます。 ホルダーはDC24V仕様ですからKS90EPタイプをご使用される場合ホルダーを4個直列に接続して使用します。
用途永電磁ホルダーKELRMの電源装置として使用されます。 幅(mm)230 高さ(mm)100 奥行(mm)155 入力電圧(V)単相 AC100
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交流電源を入力し直流を出力します。
用途電磁ホルダーKLRMの電源装置として使用
1台
76,980 税込84,678
7日以内出荷

小型で使いやすい。ON-OFFができます。 電源として整流器が必要です。
用途工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬に使用します。 吸着力(N)3300 (330kgf) 取付ねじM12 深20 電圧(V)90 電流(A)0.35 質量(kg)2.7 仕様回り止穴:6キリ深6
1台
53,880 税込59,268
7日以内出荷

交流電源を入力し直流を出力します。
用途電磁ホルダーKLRMの電源装置として使用
1台
75,980 税込83,578
7日以内出荷