最大350℃まで使用可能な耐熱仕様です。
背部にネジ穴加工が施されているため、治具への組付けによる広範な使用が可能です。
用途造船所や溶接現場など熱の発生する作業での固定治具として最適です。また、図面、定規、小物部品などの固定にも使用できます。
表面処理塗装
取付用ねじ穴M8深10、ピッチ1.25
ねじ穴加工有り
使用環境温度上限(℃)最大350
『マグネット用品』には他にこんなカテゴリがあります
マグネット用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。