48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレス機器や型等への組み込みやワーク押さえ等、広範囲に応用できます。ネジ穴つきのものは、治具への組み込みもできます。
温度(℃)短時間上限:300 使用温度(℃)上限:250 表面処理赤塗装 使用磁石サマリウムコバルト
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

主に食品や医薬品の製造過程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
仕様内装永久磁石特性値(mT):1200(12kG) 材質外装パイプ:SUS316L 使用環境温度(℃)上限80 材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石 表面仕上げ外装パイプ:#400 バフ仕上 表面磁束密度(mT)最大:800(8kG) パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
1個
16,980 税込18,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
用途主に食品や、医薬品の製造過程での金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流露や槽に設置します。 材質SUS316L 仕上#400 バフ仕上げ 材質(磁石)内装永久磁石:ネオジ磁石 特性値1350mT(13.5kG) 使用環境温度上限(℃)約80 表面磁束密度(mT)最大:1000(10kG) パイプ直径(Φmm)25
1個
22,980 税込25,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体の流路や槽、粉体の搬送ダクトに設置し、除鉄するマグネットバーです。格子型マグネットに使用されている丸型マグネットバーです。両端面にタップ穴「有」と「無」があります。油以外での液中使用は「密閉溶接タイプ」をご使用ください。かしめタイプは油性以外の液中(水等)での使用には適しません。その際は、密閉溶接タイプをご使用ください。標準タップ穴加工は、両端中央に「M5×0.8深さ7mm」です。
使用環境温度(℃)上限約80 角辺(mm)□25 表面磁束密度(mT)最大:230(2300G)
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力な吸引力を持ち、効果は永久磁石を使用しているので半永久的に持続します。堅牢構造で、電源を必要としないので設置場所を選びません。吊下ヒンジが付いているので取付けが簡単にできます。
寸法(mm)使用アイボルト:M10(Φ25) 高さ(mm)74 吸引能力【距離】15cmクギ 130~170mm、M10ナット 60~90mm、M10×25ボルト 100~130mm
1個
159,800 税込175,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強力な吸引力を持ち、効果は永久磁石を使用しているので半永久的に持続します。堅牢構造で、電源を必要としないので設置場所を選びません。吊下ヒンジが付いているので取付けが簡単にできます。
1個
219,800 税込241,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
用途主に食品や、医薬品の製造過程での金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流露や槽に設置します。 材質SUS316L 仕上#400 バフ仕上げ 材質(磁石)内装永久磁石:ネオジ磁石 特性値1350mT(13.5kG) 使用環境温度上限(℃)約80 表面磁束密度(mT)最大:1000(10kG) パイプ直径(Φmm)25
1個
41,980 税込46,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

主に食品や衣料品の製造工程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の徐鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。標準タップ穴加工は、両端中央にM6×1.0深さ7mmです。
材質外装パイプ:SUS316L 使用環境温度(℃)上限80 材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石 特性値1380mT(13.8kG) 表面仕上げ外装パイプ #400 バフ仕上 表面磁束密度(mT)最大:1200(12kG) パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
1個
25,980 税込28,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

主に食品や衣料品の製造工程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の徐鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。標準タップ穴加工は、両端中央にM6×1.0深さ7mmです。
材質外装パイプ:SUS316L 使用環境温度(℃)上限240 材質(磁石)内装永久磁石:サマリウムコバルト磁石 特性値1100mT(11kG) 表面仕上げ外装パイプ #400 バフ仕上 表面磁束密度(mT)最大:800(8kG) パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
1個
33,980 税込37,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


両端面にタップ穴「有」と「無」があります。油以外の液中使用は、「密閉溶接タイプ」をご使用ください。格子型マグネットに使用されているマグネットバーです。
用途液体の流露や槽、粉体の搬送ダクトに設置し、除鉄するマグネットバーです。 使用環境温度上限(℃)約80 表面磁束密度(mT)最大:280 パイプ直径(Φmm)25
1個
12,980 税込14,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

主に食品や医薬品の製造過程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
仕様内装永久磁石特性値(mT):1200(12kG) 材質外装パイプ:SUS316L 使用環境温度(℃)上限80 材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石 表面仕上げ外装パイプ:#400 バフ仕上 表面磁束密度(mT)最大:800(8kG) パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
1個
16,980 税込18,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
94日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
用途主に食品や、医薬品の製造過程での金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流露や槽に設置します。 材質SUS316L 仕上#400 バフ仕上げ 材質(磁石)内装永久磁石:ネオジ磁石 特性値1350mT(13.5kG) 使用環境温度上限(℃)約80 表面磁束密度(mT)最大:1000(10kG) パイプ直径(Φmm)25
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に食品や衣料品の製造工程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の徐鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。標準タップ穴加工は、両端中央にM6×1.0深さ7mmです。
材質外装パイプ:SUS316L 使用環境温度(℃)上限80 材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石 特性値1380mT(13.8kG) 表面仕上げ外装パイプ #400 バフ仕上 表面磁束密度(mT)最大:1200(12kG) パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
1個
25,980 税込28,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
用途主に食品や、医薬品の製造過程での金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流露や槽に設置します。 材質SUS316L 仕上#400 バフ仕上げ 材質(磁石)内装永久磁石:ネオジ磁石 特性値1350mT(13.5kG) 使用環境温度上限(℃)約80 表面磁束密度(mT)最大:1000(10kG) パイプ直径(Φmm)25
1個
41,980 税込46,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

主に食品や衣料品の製造工程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の徐鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。標準タップ穴加工は、両端中央にM6×1.0深さ7mmです。
材質外装パイプ:SUS316L 使用環境温度(℃)上限240 材質(磁石)内装永久磁石:サマリウムコバルト磁石 特性値1100mT(11kG) 表面仕上げ外装パイプ #400 バフ仕上 表面磁束密度(mT)最大:800(8kG) パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
1個
33,980 税込37,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
799 税込879
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
欠品中

磁極部が単極で長く延びており、バケット等にバラバラに入っているパーツを整流器の電圧調整により、一個ずつ吊り上げることが可能です。自動車関連メーカーにおける鋳物等、異形部品自動搬送、供給装置用として最適です。
質量(kg)3.5 定格電圧(V)DC90 吸着力(N)約90 定格電流(A)約0.4 使用率(%)50ED
1個
139,800 税込153,780
62日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

永久磁石と電磁式による磁力を組み合わせたホルダーで、小型でも大きな吸着力が得られます。通電、通電停止、逆通電によって吸着力は強・中・無しの段階になり、用途に応じた段階的な使用が可能になります。通電停止時には永久磁石の吸着力が得られるので磁気ブレーキ・ストッパー部品・ハンドリング工具として利用し、。 逆通電によるOFFが可能です。使用率:連続100%ED。 ※最大吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上面のテンプレートにて全面吸着の最大値です
電圧(V)DC24
1個
15,980 税込17,578
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プレス機器や型等への組み込みやワーク押え等広範囲に応用できます。
用途測定器取付穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷