マグネットホルダー :「整流器」の検索結果
マグネットホルダーとは、吸着力の強さという磁石の特質を活かした、工業製品の一種です。電気制御によりONとOFFの切替えを可能にした電磁ホルダーと、強力な磁石の吸着力のみを活かした永磁ホルダーとに大別されます。吸着力の強さは、使用されている磁石の種類が目安。アルニコ磁石、コバルト磁石、フェライト磁石、ネオジム磁石などの種類があります。磁石により耐熱温度が異なるため、選択の目安は最高使用温度。主にな使用用途は、冶具の組付や工業ロボットの把持部、あるいは複数枚の製図の固定などです。
関連キーワード
屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。
連続使用が可能です。
メッキ仕上げをしています。
用途薄形の電磁ホルダです。狭い空間でも一定の上下作動範囲が得られますので、ロボットハンドに適します。
適合(整流器)KR-T101A-6/24、RH-M303A-6/24,-C1,-C2、RH-M105B-24
寸法(mm)Φ30×25
質量(g)100
タイプコード上面引出し仕様
電流(A)0.09
電圧(V)DC24
コード長さ(m)0.3
使用率(%)100ED
吸着力(N[kgf])最大80[8]
寸法P1(mm)10
寸法P2(mm)7.5
寸法C(Φmm)3.5
寸法M1(mm)M6×1.0深12
寸法M2(mm)Φ4深2
1台
¥18,980
税込¥20,878
30日以内出荷
『マグネット用品』には他にこんなカテゴリがあります
マグネット用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。