永久磁石ですから吊上中の停電時でも吸着力は維持され、安全です。
吸着、釈放は電気的な制御によりますから、遠隔での押釦操作が可能です。
吊上物の釈放操作時に、永久磁石を消磁する方式です。従って平常時に鉄製品に吸引されることがなく、安全です。
用途内装する永磁磁石の着磁、消磁を電気的に制御する、永電磁式の吊下運搬用器具です。
吸着面が平坦で全面吸着可能な鋼板、鉄製品などの運搬に適します。
着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。
用途倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。
定格電圧DC180V
ケーブル長(m)2
わずか0.2秒の瞬間通電のみなので、省エネです。
電気使用は吸着・釈放時のみ。吊上中の停電時でも吸着力は維持され安全です。
専用電源盤LEPR-P形をご使用下さい。
用途内装する永久磁石の着磁、消磁を電気的に制御する永電磁式の吊下運搬用器具です。
吸着面がV形のため、丸鋼、パイプなどの運搬に適します。
適合(制御器)LEPR-P290
質量(kg)50
寸法L(mm)220
寸法H(mm)255
ボルトアイボルト:M42
寸法W(mm)220
寸法d(Φmm)80
電気容量(kVA)8.06
寸法h(mm)140
適合径(Φmm)(吊上可能径)丸棒・パイプ:50~400
1台
¥519,800
税込¥571,780
欠品中
『マグネット用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。