磁選機器 :「マグネット吸着器」の検索結果
磁選機器とは、散らばった金属片や金属粉を磁石で吸い付け回収する機器です。狭い隙間に落ちた金属片を細い棒状の磁選機器を挿入し、金属片を拾い上げることもできます。機器は伸び縮みするタイプ、自由に曲げられるタイプなど、種類が豊富。金属粉などを含んだ流路中に挟み込んで、金属粉を取り除くフィルターの使い方も可能です。格子型の磁選機器は、ダクトの間に入れて流体と一緒に流れる金属粉を取り除きます。棒状の磁石を格子状に組んでいる機器ですが、棒単体を使い金属粉を除去することも可能です。いろいろなサイズと形状があるため、目的に合った磁選機器を選ぶことができます。
関連キーワード
床・媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業、捕集に最適。レバーを引けば、磁力が削除され、吸着物を解放。使い方が簡単、便利。
用途現場作業、野外修理作業
吸着力(N)40
トラスコ品番287-0690
寸法(mm)幅100×奥行き100×高さ180
質量(g)557
材質(表面)ナイロン+ABS
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
強力な永久磁石です。軽量のため操作が簡単です。柄は2分割でき、収納が容易です。
用途槽液中からの除鉄あるいは狭い場所から鉄片類の収集等に適しています。船舶などの込み入った機械室で、中に落とした工具類を拾うような場所にも利用されています。
吸着力(N)250
トラスコ品番232-0967
材質マグネット:フェライト磁石/吸着面:一般構造用圧延鋼材
幅(mm)82
質量(kg)1.5
高さ(mm)1026
材質(本体)一般構造圧延鋼材
奥行(mm)42.5
磁石寸法(mm)82×70
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『マグネット用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。