151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 墨糸ホルダー テクノプラン

    墨糸ホルダー

    テクノプラン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
  • Φ32x 7 mm 強力マグネット(ねじ付) エスコ

    Φ32x 7 mm 強力マグネット(ねじ付)

    エスコ(5件のレビュー)
    335税込369
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA781EH-37吸着力(N)78.5
  • DC24V/Φ25mm 電磁マグネットホルダー エスコ

    DC24V/Φ25mm 電磁マグネットホルダー

    エスコ(1件のレビュー)
    2,520税込2,772
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA984CM-1吸着力(N)113
  • 電磁ホルダ カネテック

    電磁ホルダ

    カネテック(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Φ22x 7 mm 強力マグネット(ねじ付) エスコ

    Φ22x 7 mm 強力マグネット(ねじ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    260税込286
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA781EH-36吸着力(N)34.3
  • 電磁ホルダ TRUSCO

    電磁ホルダ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。
    用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。電源コード(m)0.5
  • DC24V/Φ20mm/53N 電磁マグネットホルダー エスコ

    DC24V/Φ20mm/53N 電磁マグネットホルダー

    エスコ(2件のレビュー)
    2,130税込2,343
    1個
    当日出荷
    仕様背面ねじ径:M4(深10mm)×1、M3(深5mm)×3材質軟鋼(ニッケルメッキ)寸法(mm)Φ20×18、電磁石部(中央のシルバ-色部):Φ9質量(g)36電源DC24V吸着力(N)最大53コード長さ(mm)550電流(mA)100IP等級54
  • 133x28x89mm ハンドルマグネット エスコ

    133x28x89mm ハンドルマグネット

    エスコ(2件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA781GB-40吸着力(N)441.3
  • 150N 電磁マグネットホルダー エスコ

    150N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    2,520税込2,772
    1個
    当日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • Φ 50x10mm 強力マグネット(ねじ穴付) エスコ

    Φ 50x10mm 強力マグネット(ねじ穴付)

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA781EH-31吸着力(N)150
  • ホルダーベース テクノプラン

    ホルダーベース

    テクノプラン
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • DC24V/Φ30mm 電磁マグネットホルダー エスコ

    DC24V/Φ30mm 電磁マグネットホルダー

    エスコ(1件のレビュー)
    4,490税込4,939
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA984CM-2吸着力(N)253
  • 53N 電磁マグネットホルダー エスコ

    53N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    当日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • Φ20x   6mm/4.5mm/105N 強力マグネット エスコ

    Φ20x 6mm/4.5mm/105N 強力マグネット

    エスコ
    510税込561
    1個
    当日出荷
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ20×6穴径(Φmm)4.5使用温度(℃)80以下
  • アリ溝付DG用ホルダアダプタ DGーAMー6 カネテック

    アリ溝付DG用ホルダアダプタ DGーAMー6

    カネテック(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • 電磁ホルダー 薄型 TRUSCO

    電磁ホルダー 薄型

    TRUSCO
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。
    用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。
  • スイッチングマグホルダー 下西技研工業

    スイッチングマグホルダー

    下西技研工業
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スイッチングマグホルダーは、瞬間通電により磁力のON/OFFが可能なマグネットホルダーです。永電磁ホルダー、電磁ホルダーなどの従来製品に比べ、薄型かつ軽量で大きな吸着力を生み出します。瞬間通電でON/OFFを切り替えられ、圧倒的な省電力性能を誇ります。無通電で吸着力を維持し続けるので、停電時でもワーク落下の心配がありません(無停電電源装置不要)。省電力性能が高いため、モバイルバッテリーでも長時間駆動が可能です。
    用途・運搬用ドローン。・AGV(無人搬送車)の台車連結。・工場内での鉄板の吊り下げ移送。・ロボットハンド部に取り付けワーク搬送。・連続プレス機械のワーク送り。・シャーリング機械のたわみ取り電圧(V)DC24電源コード(m)0.5
  • Φ 80x18mm 強力マグネット(ねじ穴付) エスコ

    Φ 80x18mm 強力マグネット(ねじ穴付)

    エスコ
    2,620税込2,882
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA781EH-32吸着力(N)550
  • ドレッサーホルダー テクノプラン

    ドレッサーホルダー

    テクノプラン
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    吸着力(N)784
  • Φ20x  6mm/140N 強力マグネット エスコ

    Φ20x 6mm/140N 強力マグネット

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    当日出荷
    雄ねじ付
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ20×6(雄ネジ部分込:15.5)吸着力(N)140(14kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
  • Φ20x  6mm/M4/ 70N 強力マグネット エスコ

    Φ20x 6mm/M4/ 70N 強力マグネット

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    当日出荷
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ20×6使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
  • Φ16x 4.5mm/3.5mm/ 75N 強力マグネット エスコ

    Φ16x 4.5mm/3.5mm/ 75N 強力マグネット

    エスコ
    395税込435
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ16×4.5穴径(Φmm)3.5使用温度(℃)80以下
  • DC24V/Φ40mm 電磁マグネットホルダー エスコ

    DC24V/Φ40mm 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    6,590税込7,249
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA984CM-3吸着力(N)575
  • Φ40x 5mm/M4 接極子プレート エスコ

    Φ40x 5mm/M4 接極子プレート

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA984CM-23
  • 550N 電磁マグネットホルダー エスコ

    550N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    6,590税込7,249
    1個
    翌日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-23)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/440mA●最大吸着力:550N●サイズ(mm):Φ40×27●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):210●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • マグネットホルダー エスコ

    マグネットホルダー

    エスコ
    3,670税込4,037
    1個(4個)
    当日出荷
    溶接や組み立て時に使用します
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:51×12×59●吸着力(kgf):4●重量(g):100(1個)●保持角度:45°、90°、135°●入数:4個
  • Φ40x  8mm/410N 強力マグネット エスコ

    Φ40x 8mm/410N 強力マグネット

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    当日出荷
    雄ねじ付
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ40×8(雄ネジ部分込:20)吸着力(N)410(41kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM8
  • Φ16x4.5mm/ 95N 強力マグネット エスコ

    Φ16x4.5mm/ 95N 強力マグネット

    エスコ
    750税込825
    1個
    当日出荷
    雄ねじ付
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ16×4.5(雄ネジ部分込:13.5)吸着力(N)95(9.5kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
  • Φ25x   7mm/4.5mm/160N 強力マグネット エスコ

    Φ25x 7mm/4.5mm/160N 強力マグネット

    エスコ
    805税込886
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ25×7穴径(Φmm)4.5使用温度(℃)80以下
  • エクリプス 電磁マグネット(通電時オン) ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス 電磁マグネット(通電時オン)

    ECLIPSE MAGNETICS
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電気を入れて磁化(マグネット・オン)、電気を切ると非磁化(マグネット・オフ)します! 頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。 残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。 接極子用のプレートがあります。
    取付マグネット裏面のねじ穴使用電圧(V)DC24仕上機械加工面にニッケルメッキコネクタリード線か二極コネクター
  • Φ25x 3mm/M3 接極子プレート エスコ

    Φ25x 3mm/M3 接極子プレート

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA984CM-21
  • ノズルホルダー テクノプラン

    ノズルホルダー

    テクノプラン
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 1670N 電磁マグネットホルダー エスコ

    1670N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-25)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/690mA●最大吸着力:1670N●サイズ(mm):Φ65×35●背面ねじ径:d1:M6(深さ12mm)d2:M5(深さ6mm)●重量(g):710●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • 1000N 電磁マグネットホルダー エスコ

    1000N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    9,960税込10,956
    1個
    翌日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/470mA●最大吸着力:1000N●サイズ(mm):Φ50×30●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):364●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • 280N 電磁マグネットホルダー エスコ

    280N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    4,490税込4,939
    1個
    当日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • Φ32x  7mm/350N 強力マグネット エスコ

    Φ32x 7mm/350N 強力マグネット

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    翌日出荷
    雄ねじ付
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ32×7(雄ネジ部分込:18.5)吸着力(N)350(35kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM6
  • Φ13x4.5mm/ 60N 強力マグネット エスコ

    Φ13x4.5mm/ 60N 強力マグネット

    エスコ
    515税込567
    1個
    翌日出荷
    雄ねじ付
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ13×4.5(雄ネジ部分込:11.5)吸着力(N)60(6kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
  • Φ16x4.5mm/M4/ 50N 強力マグネット エスコ

    Φ16x4.5mm/M4/ 50N 強力マグネット

    エスコ
    745税込820
    1個
    当日出荷
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ16×4.5使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
  • Φ13x4.5mm/M3/ 25N 強力マグネット エスコ

    Φ13x4.5mm/M3/ 25N 強力マグネット

    エスコ
    530税込583
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ13×4.5使用温度(℃)80以下ねじサイズM3

マグネットホルダー』には他にこんなカテゴリがあります

電磁ホルダー