絞り込み
ブランド
  • エスコ(3)
  • カネテック(1)
吸着力
  • 40N
  • 18N(4)
  • 20N(4)
  • 30N(4)
  • 80N(6)
  • 100N(4)
  • 117.6N(5)
  • 147N(4)
  • 150N(4)
  • 180N(5)
  • 200N(6)
  • 220N(7)
  • 294N(6)
  • 350N(6)
  • 400N(8)
  • 490N(5)
  • 600N(5)
  • 980N(5)
  • 1500N(4)
  • 2000N(6)
  • 3300N(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ13 x4.5mm 強力マグネット(ねじ穴付) エスコΦ13 x4.5mm 強力マグネット(ねじ穴付)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
吸着力(N)40エスコ品番EA781EF-14外径(Φmm)(ネジ受け部)6ねじ寸法M3
Φ20.5x19mm/M6 強力マグネット(ねじ穴付) エスコΦ20.5x19mm/M6 強力マグネット(ねじ穴付)エスコ
835税込919
1個
翌日出荷
吸着力(N)40エスコ品番EA781EB-4
Φ25x7.0mm 強力マグネット(ねじ穴付/10個) エスコΦ25x7.0mm 強力マグネット(ねじ穴付/10個)エスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
吸着力(N)40エスコ品番EA781EH-15
自動釈放形電磁ホルダ カネテック自動釈放形電磁ホルダカネテック
19,980税込21,978
1台
30日以内出荷
屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。(KE-2Rを除く全機種に採用しております) 吸着面中央の突起のスプリング圧で、瞬時釈放ができます。状況に合せてスプリングの押圧は調整できます。 着脱の切れが良いです。 メッキ仕上げをしています。 連続使用が可能です。※ホルダの接触する搬送物の吸着部分に、凹凸や穴がない場合に、ご使用下さい。また押圧でたわみを起こす薄板にも不適です。
用途プレス材ワーク等で、小形・軽量のため、ワーク質量のみでは釈放し難い場合の搬送に、工業用ロボットの把手部として適します。適合(整流器)KR-T101A-6/24、RH-M303A-6/24,-C1,-C2、RH-M105B-24タイプコード上面引出し仕様電圧(V)DC24コード長さ(m)0.3使用率(%)100ED

マグネットホルダー』には他にこんなカテゴリがあります

電磁ホルダー