3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吸着力」から絞り込む
80N(6)
100N(4)
117.6N(5)
147N(4)
180N(5)
200N(6)
220N(6)
294N(6)
400N(8)
2000N(6)
吸着力をもっと見る
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

吸着力(N)50 エスコ品番EA781EC-2
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

残留吸着力が極めて小さく、ワークの釈放がスピーディに行えます。このため高速動作が可能で、軽量ワークでは毎秒5~6回の着脱サイクルが可能です。 永電磁方式のため、消費電力が小さく、発熱もわずかで長時間の連続使用に適します。 通電・通電停止で吸着力は強・弱の2段階が得られ、逆通電で釈放になります。バラエティーに富んだ使い分けが可能です。(弱の場合は強の約1/3です。) 強力な希土類磁石の使用により、小形でも大きな吸着力が得られます。
用途ロボットハンドや自動化ラインの繰り返し搬送動作等で、高速化を要するシステムに利用できます。 適合(整流器)RH-H303A、RH-H303A-C2 タイプコード上面引出し仕様 電圧(V)DC24 使用率(%)100ED
1台
31,980 税込35,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『マグネットホルダー』には他にこんなカテゴリがあります