3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気を入れて磁化(マグネット・オン)、電気を切ると非磁化(マグネット・オフ)します! 頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。 残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。 接極子用のプレートがあります。
取付マグネット裏面のねじ穴 使用電圧(V)DC24 仕上機械加工面にニッケルメッキ コネクタリード線か二極コネクター
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電気を入れて非磁化(マグネット・オフ)、電気を切ると磁化(マグネット・オン)します! 頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。 残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。 接極子用のプレートがあります。
寸法B(mm)50 寸法D1M5 使用電圧(V)DC24 コネクタヒルシュマンコネクター 取付マグネット裏面のねじ穴 仕上機械加工面にニッケルメッキ 仕様IPレート:54、デューティーサイクル:S2
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電磁マグネットが最適の磁力を達成するためには、ここに推奨されている接極子プレートを使用して100%の接触面を獲得する必要があります。磁力は、材料の厚さ、使用される表面積等のスペックに左右され、また、接極子がマグネットの全表面との接触が得られない場合にも影響を受けます。 うまく接触面を合わせられない場合は100%の接触面を得るために、やや大きめの接極子を使用することが奨められますが、この場合は10%程度の磁力が失われる可能性があります。
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『マグネットホルダー』には他にこんなカテゴリがあります